Menu

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Wegmesssystemen

Drucken
Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter vom Typ SME/SMT-10F-...-KL möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft
  • Soft Stop und pneumatisch Positionieren

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte, sofort einsatzfähige Antriebseinheit
  • hohe Winkelbeschleunigung
  • vorkonfektionierte Kabel ermöglichen schnelles Verbinden mit  dem Proportional-Wegeventil VPWP

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Schwenkantrieb mit Winkelmesssystem, doppeltwirkend
  • Konstruktiver Aufbau
Antriebswelle kugelgelagert
Schwenkflügel
  • Nennschwenkwinkel
mit
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Variante
Baureihe-B (B)

Technische Daten
  • Baugröße
25 bis 63 mm
  • Nennschwenkwinkel
bis 270°
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4 bis 8 bar

Material
  • Antriebswelle
Stahl vernickelt
  • Gehäuse Winkelmesssystem
Aluminiumknetlegierung eloxiert
  • Messsystemkopplung
TPE-U (PU)

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken