Menu

Rundschalttische DHTG, Festo

mehr Rundschalttische

Drucken
Doppeltwirkender Rundschalttisch mit Drehteller, ohne Energiedurchführung, verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, mit justierbarem Stoßdämpferhub und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Projektierung und Inbetriebnahme
  • robuste Mechanik

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Rundschalttisch DHTG, doppeltwirkend
  • pneumatischer Anschluss
M 5, G 1/8"
  • konstruktiver Aufbau
Zahnkranzkupplung, Zahnstange/Ritzel, zwangsgeführter Bewegunbsablauf
  • Dämpfung
justierbarer Stoßdämpferhub, harte Kennlinie
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter (A)
  • Energiedurchführung
keine
 pneumatisch, 4 Kanäle (P4)
 pneumatisch, 4 Kanäle elektrisch, 4 Signale (P4E4)
 pneumatisch, 4 Kanäle elektrisch, 12 Leitungen (P4L12)
  • Integrierte Funktionen
Überlastschutz, Sensorabfrage, Dämpfungseinstellung, Geschwindigkeitseinstellung, Drehrichtungseinstellung
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baugröße
5, 90, 140, 220 mm
  • Teilung
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
  • Drehmoment bei 6 bar
2,1 bis 58,9 Nm
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4 bis 8 bar

Material
  • Teller, Anschläge
Stahl, verzinkt
  • Deckel, Gehäuse
Alu-Knetlegierung
  • Dichtungen
NBR, TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Adapterbausatz DADG-AK, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Adapterbausatz DADG-AK, Festo

Festo Zubehör

Stehender oder drehender Adapterbausatz DADG-AK (Teller) zur Befestigung eines Tellerrohlings auf dem Rundschalttisch DHTG.