Menu

Führungseinheit FENG, metrisch, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Führungseinheit FENG, wahlweise mit Gleitführung oder Kugelumlaufführung, basierend auf ISO 15552, zur Verdrehsicherung von Normzylindern bei hohen Momenten.
Einsatzbereich
  • Antriebe der Typen DNC, DSBC und DSBG

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Führungsgenauigkeit bei Werkstückhandhabung und anderen Einsatzgebieten

Anwendungen/Hinweise
  • Führung
Gleitführung (GF)
 Kugelumlaufführung (KF)

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
32 bis 100 mm
  • Hublänge
10 bis 500 mm

Material
  • Jochplatte aus Aluminium
  • Kupplung aus Stahl
  • Führung aus Aluminium
  • Lager aus Sinterbronze (FENG-GF), aus Stahl (FENG-GK)
  • Führungsstangen aus Stahl

Downloads