Menu

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 12 mm

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (P) ausgerüstet.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleines Dämpfungsvermögen

Vorteile/Ausführungen
  • berührungslose Positionsabfrage mit Näherungsschaltern
  • keine Einstellung notwendig
  • zeitsparend

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Kompaktzylinder doppeltwirkend
  • Betriebsmedium
Druckluft
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde, M 3
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
  • Pneumatischer Anschluss
M 5

Technische Daten
  • Kolbenstangendurchmesser
12 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6 bis 10 bar

Material
  • Deckel, Zylinderrohr
Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange, Bundschrauben
Stahl hochlegiert
  • Dichtungen
Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkflansch SNCL, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Schwenkflansch SNCL, Festo

Festo Zubehör

Schwenkflansch SNCL aus Aluminium-Druckguss, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 16 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 16 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 20 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 20 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 25 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 25 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 32 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 32 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 40 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 40 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 50 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 50 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 63 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 63 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 80 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 80 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 100 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 100 mm

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung (...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung PPS, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung PPS, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfun...

Kompaktzylinder ADN, AG, Dämpfung PPS, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Kompaktzylinder ADN, AG, Dämpfung PPS, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Der normbasierte, doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde außen der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfung...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken