Menu

Näherungsschalter SDBT, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • ölbeständig, schweißfeldfest, schweißspritzerbeständig
  • UV-beständig

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Sensor, Position, binär, Baureihe T, SDBT
  • Befestigungsart
in Nut einlegbar, Klemmung hinten (B)
in Nut einlegbar (M)
  • Sensorprinzip
kontaktlos, solid-state (S)
  • Zusatzeigenschaften
ohne
Basic (B)
Schweißfeldfest (W)
Auto teach-in und programmierbar (X)
  • Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
  • Schaltausgang
2-Draht, Namur (ZN)
2-Draht-Schließer (ZU)
3-Draht-NPN-Schließer (NU)
3-Draht-PNP-Schließer (PU)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich/robotertauglich (E)
Standard/schleppkettentauglich (K)
schweißspritzerbeständig (W)
  • Leitungsbezeichnung
mit Schildträger
ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik
offenens Ende (LE)
Stecker M 8, A-codiert (M8)
Stecker M 12, A-codiert (M12)
  • Zulassung EU
keine
II 1 GD (EX6)
  • Schutzart
IP65, IP68

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +85 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC oder 8,2 V DC (Namur)
  • Leitungslänge
0,3 oder 10 m

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl-rostfrei, PA-verstärkt
  • Kabelmantel aus TPE-U (PUR)

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Befestigungsbausatz CRSMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz CRSMB, Festo

Festo Zubehör

Korrosionsbeständiger Befestigungsbausatz CRSMB zur Befestigung von Zylinderschaltern in Rundzylinder CRDNG und CRDNGS.

Sensorhalter DASP-M4, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Sensorhalter DASP-M4, Festo

Festo Zubehör

Sensorhalter DASP-M4 für Näherungsschalter SME/SMT-8M.

Positionierelement SMM, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Positionierelement SMM, Festo

Festo Zubehör

Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...

Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Kompaktzylinder ADN, AG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 63 mm | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN, AG, Dämpfung P, Festo, Kolbendurchmesser 63 mm

Festo Zubehör von

Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde außen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken