Menu

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Einsatzbereich
  • Klemmen und Fixieren von Bauteilen
  • Befördern und Heben von Massen über 200 kg
  • Stoppen von Massen bis 150 kg
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Antrieb und Führung in einem Gehäuse
  • Feinjustage der Endlagen
  • mit einstellbarer, pneumatischer Dämpfung
  • mit Stoßdämpfer, selbsteinstellend, progressiv
  • hohe Momenten- und Querkraftaufnahme
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
6–100 mm
  • Hub
10–400 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Jochplatte aus Vergütungsstahl
  • Kolbenstange aus Stahl hochlegiert, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestigung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigung NEAU, Festo

Festo Zubehör

Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.

Adapterbausatz DHAA-D-L, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-D-L, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz DHAA-D als Zubehör für Greifer.

Adapterplattenbausatz HAPB, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterplattenbausatz HAPB, Festo

Festo Zubehör

Adapterplattenbausatz HAPB für Handhabungseinheit.

Positionierelement SMM, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Positionierelement SMM, Festo

Festo Zubehör

Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.

Clip SMBK, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Clip SMBK, Festo

Festo Zubehör

Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.

Nutabdeckung ABP, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutabdeckung ABP, Festo

Festo Zubehör

Von oben in die T-Nut einsetzbare Nutabdeckung ABP, zum Schutz der Befestigungs- und Sensornuten bei Zylindern, Linearantrieben und -achsen.

Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo Zubehör

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo Zubehör

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Sperrventile
Zubehör
Rückschlagventil HGL, mit Steckanschluss QS und AG, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil HGL, mit Steckanschluss QS und AG, Festo

Festo Zubehör

Rückschlagventil HGL mit Steckanschluss und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken