Menu

Befestigung NEAU, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Drucken
Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konfrom

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigungsarten
geklemmt in T-Nut
längs und quer zur T-Nut
von oben in T-Nut einsetzbar

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
-25 °C bis +85 °C
  • Korrosonbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Nutenstein aus Messing vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Steckverbinder
Zubehör von
Verteiler NEDY-L2R1-V1, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Verteiler NEDY-L2R1-V1, Festo

Festo Zubehör von

Der Verteiler NEDY-L2R1-V1 kann für das Sammeln von Signalen zwischen Feldgeräten wie Sensoren und zum Verteilen von Signalen zwischen doppelt belegten Steuerungsausgängen und Feldgeräten wie Ventile eingesetzt werden.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Gewindehülse NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gewindehülse NEAU, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Gewindehülse NEAU, Korrosionsbeständigkeitsklasse 1.

Kabeldichtung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabeldichtung NEAU, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Zur Reduzierung des zulässigen Kabeldurchmessers bei Netzanschlussdose NECU.

Kabelbinder NEAM-B, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabelbinder NEAM-B, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Kabelbinder NEAM-B zur Befestigung von Pneumatikschläuchen und elektrischen Verbindungsleitungen.

Kabelverschraubung NETC, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung NETC, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Kabelverschraubung NETC aus Metall oder Kunststoff. Erhältlich als Standard- oder EX-4-Ausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken