Menu

Kabelverschraubung NETC, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Drucken
Kabelverschraubung NETC aus Metall oder Kunststoff. Erhältlich als Standard- oder EX-4-Ausführung.
Technische Daten
  • Gewinde
M 12 x 1,5
M 20 x 1,5

Material
  • Polymer oder Metall

Downloads

Für Sie interessant

Sensorboxen
Zubehör von
Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo

Festo Zubehör von

Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Sensorboxen
Zubehör von
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo Zubehör von

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Befestigung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigung NEAU, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.

Gewindehülse NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gewindehülse NEAU, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Gewindehülse NEAU, Korrosionsbeständigkeitsklasse 1.

Kabeldichtung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabeldichtung NEAU, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Zur Reduzierung des zulässigen Kabeldurchmessers bei Netzanschlussdose NECU.

Kabelbinder NEAM-B, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabelbinder NEAM-B, Festo

Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik

Kabelbinder NEAM-B zur Befestigung von Pneumatikschläuchen und elektrischen Verbindungsleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken