Menu

Verteiler NEDY-L2R1-V1, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Der Verteiler NEDY-L2R1-V1 kann für das Sammeln von Signalen zwischen Feldgeräten wie Sensoren und zum Verteilen von Signalen zwischen doppelt belegten Steuerungsausgängen und Feldgeräten wie Ventile eingesetzt werden.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verteiler NEDY
  • Verteilerart
2 auf 1 (L2R1)
  • Beschaltung
Standardvariante (siehe Schaltbild, Standard) (V1)
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Form A, EN 175301-803 (A1)
Dose Form B, Industriestandard 11mm (B2)
Dose Form C, EN 175301-803 (C1)
  • Kabelgang links
gerade (G) oder gewinkelt (W)
  • Anzeige
ohne oder LED Signalzustand, DC (L)
  • Leitungseigenschaft
ohne Leitung oder schleppkettentauglich (U)
  • Leitungsbezeichnung
mit Schildträger oder ohne Schilderträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
offenes Ende (LE)
Stecker M 8 x 1 A-codiert, EN 61076-2-104 (M8)
Stecker M 12 x 1 A-codiert, EN 61076-2-101 (M12)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
2–5
  • Kabellänge links
0,3–30 m
ohne Kabel
  • Anzahl Pole/Adern rechts
3 oder 4
  • Kabellänge rechts
0,3–30 m
ohne Kabel

Downloads

Für Sie interessant

Befestigung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigung NEAU, Festo

Festo Zubehör

Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.

Steuerblock VOFA, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Steuerblock VOFA, Festo

Festo Zubehör von

Steuerblock VOFA ist ein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach EN692 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver Näherungsschalter SMT mit LED-Anzeige. Der Näherungsschalter wird längs in die Nut eingeschoben und ist durch die lange Führung sehr robust.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-8E, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO/SMTSO-8E, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver Näherungsschalter SMTO-8E für T-Nut und gelbem LED, der mit dem passenden Zubehör befestigt wird.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMTO-4U, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO-4U, Festo

Festo Zubehör von

Runder, magnetinduktiver Näherungsschalter SMTO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Stecker SEA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Stecker SEA, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbarer Sensorstecker für Ein- und Ausgänge.

Schaltschrankdurchführung NEFU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Schaltschrankdurchführung NEFU, Festo

Festo | Steckverbinder

Schaltschrankdurchführung für Ethernet-Verbindungsleitungen mit M 12-Gewinde.

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo | Steckverbinder

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Klemmleiste NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Klemmleiste NECU, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbare Klemmleiste NECU.

Netzanschlussdose NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussdose NECU, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbare Netzanschlussdosen NECU für Feldbusanschluss, mit beliebigen Kabellängen.

DUO-Leitung NEDU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
DUO-Leitung NEDU, Festo

Festo | Steckverbinder

Y-Verteiler mit Kabel feldgeräte- und steuerungsseitig, für Proportional-Druckregelventile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken