Menu

Netzanschlussdose NECU, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Frei konfektionierbare Netzanschlussdosen NECU für Feldbusanschluss, mit beliebigen Kabellängen.
Technische Daten
  • Kabel-Ø
6 bis 12 mm
  • Anzahl Pole
4 oder 5

Downloads

Für Sie interessant

Kabeldichtung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabeldichtung NEAU, Festo

Festo Zubehör

Zur Reduzierung des zulässigen Kabeldurchmessers bei Netzanschlussdose NECU.

Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo

Festo Zubehör von

Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...

Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
angesehen
Gekauft
Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo

Festo Zubehör von

MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.

Stecker SEA, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Stecker SEA, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbarer Sensorstecker für Ein- und Ausgänge.

Verteiler NEDY-L2R1-V1, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Verteiler NEDY-L2R1-V1, Festo

Festo | Steckverbinder

Der Verteiler NEDY-L2R1-V1 kann für das Sammeln von Signalen zwischen Feldgeräten wie Sensoren und zum Verteilen von Signalen zwischen doppelt belegten Steuerungsausgängen und Feldgeräten wie Ventile eingesetzt werden.

Schaltschrankdurchführung NEFU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Schaltschrankdurchführung NEFU, Festo

Festo | Steckverbinder

Schaltschrankdurchführung für Ethernet-Verbindungsleitungen mit M 12-Gewinde.

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo | Steckverbinder

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Klemmleiste NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Klemmleiste NECU, Festo

Festo | Steckverbinder

Frei konfektionierbare Klemmleiste NECU.

DUO-Leitung NEDU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
DUO-Leitung NEDU, Festo

Festo | Steckverbinder

Y-Verteiler mit Kabel feldgeräte- und steuerungsseitig, für Proportional-Druckregelventile.

Multipolverteiler NEDU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Multipolverteiler NEDU, Festo

Festo | Steckverbinder

Kleinbauender Mehrfach-Multipolverteiler mit gelber LED-Statusanzeige, für Feldbusanschluss, aus verstärktem PBT.

Kabelkappe ASI, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Kabelkappe ASI, Festo

Festo | Steckverbinder

Stopfen zum Verschließen des offenen Endes eines AS-Interface Kabels.

Blindstopfen ASI, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Blindstopfen ASI, Festo

Festo | Steckverbinder

Blindstopfen ASI zum Verschließen des offenen Endes eines AS-Interface Kabels.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken