Menu

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 45 mm Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit. Der optionale Sperrluftanschluss schützt vor Partikelemission und - imission.
Einsatzbereich
  • einfache Bewegungs- und Positionieraufgaben

Vorteile/Ausführungen
  • präzise Führung und Kugelgewindetrieb
  • kompakte Abmessungen
  • flexible Motoranbindung
  • integrierte Positionsabfrage durch Magnetring

Technische Daten
  • Baugröße
45 mm
  • Hublänge
25–200 mm
  • Spindelsteigung
2–12 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Jochplatte, Gehäuse, Schlitten aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene, Spindel, Spindelmutter aus Wälzlagerstahl

Downloads

Für Sie interessant

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Profilbefestigung EAHF-L2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-L2, Festo

Festo Zubehör

Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.

Sensorhalter EAPM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPM, Festo

Festo Zubehör

Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken