Menu

Sensorhalter EAPM, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.
Material
  • Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 45 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 45 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Führungsachse ELFC-KF, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Führungsachse ELFC-KF, Festo

Festo Zubehör von

Antriebslose Führungsachse ELFC-KF mit frei beweglichem Schlitten und Kugelumlaufführung. Die Führungsachse ist zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachsanwendungen vorgesehen. Wahlweise mit 2 Positionsabfragen erhältlich.

Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 25 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylinder EPCC ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und Kugelgewindetrieb. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylinder EPCC ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und Kugelgewindetrieb. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylinder EPCC ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und Kugelgewindetrieb. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylinder EPCC-BS, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylinder EPCC ist ein mechanischer Linearantrieb mit Kolbenstange und Kugelgewindetrieb. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken