Menu

Stopperzylinder EFSD, Festo

von Festo   |   mehr Stopperzylinder und Vereinzeler

Drucken
Stopperzylinder EFSD für schnelle, einfache Ausrüstung von Transfersystemen. Keine Ventile, Verschlauchung und Druckluft notwendig, bei geringer Lärmbelastung in 3 verschiedenen Baugrößen zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige für Zustands- und Fehlermeldung zur visuellen Fehlerdiagnose
  • Ansteuerung über digitale I/O erleichtert die Inbetriebnahme
  • Dämpfungsmodul mit einstellbarer Dämpfung
  • Integrierte Sensorik zur Positionsabfrage (Anschlag ein- und ausgefahren)
  • Befestigungsschnittstelle zur einfachen Montage an Transfersystemen

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
elektrischer Stopperzylinder
  • Betriebsbereitschaftsanzeige
LED
  • Positionserkennung
mit Hall-Sensor, integriert
  • Befestigungsart
mit Befestigungsbausatz
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Motorart
Schrittmotor
  • Spannungsversorgung
24 V DC ±15 %
  • Anschlussart
Stecker
  • Anschlusstechnik
M 12 x 1 A-codiert nach EN 61076-2-101
  • Anzahl Pole/Adern
5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95 % (nicht kondensierend)
  • Schutzart
IP40

Material
  • Deckel aus PA, verstärkt
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Kolbenstange hochlegierter Stahl, rostfrei
  • Schrauben aus Stahl, beschichtet
  • Dichtungen aus NBR

Downloads