Menu

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.
Einsatzbereich
  • Speziell geeignet zur Positionserkennung bei elektrischen Achsen EGC und Greifern mit T-Nut.

Vorteile/Ausführungen
  • 2 LEDs für bessere Sichtbarkeit, egal von welcher Seite die Achse sich dem Sensor nähert.
  • für Gleichspannung

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Näherungsschalter, induktiv
  • Bauart
Sonderbauform (S)
  • Bauform
für T-Nut (8M)
  • Schaltein-/ausgang
NPN (N)
PNP (P)
  • Schaltelementfunktion
Schließer (S)
Öffner (O)
  • Leitungseigenschaft
Standard/schleppkettentauglich (K)
  • Elektrischer Anschluss
offenes Ende (K)
Stecker M 8 x 1, 3-polig, drehbares Gewinde (M8D)
  • Schutzart
IP65, IP67

Technische Daten
  • Leitungslänge
0,3–10 m
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Betriebsspannung
24 V DC

Material
  • Gehäuse aus PA, PUR und hochlegiertem Stahl (SIES-8M-OE), Messing vernickelt (SIES-8M-M8D)

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 25 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 60 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 45 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 45 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF, Baugröße 32 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit einem sehr kurzbauenden Joch-Schlitten, integrierter Kupplung und Kugelumlaufführung. Der Schlitten verfügt über einen Kugelgewindetrieb und die präzise Linearführung dient zur Aufnahme von Querkräften und sorgt für eine erhöhte Verdrehsicherheit.

Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GE, Festo | Elektrische Handhabungsmodule
angesehen
Gekauft
Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GE, Festo

Festo Zubehör von

Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird elektrisch über einen Schrittmotor. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Greifer im Kraft...

Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GP, Festo | Elektrische Handhabungsmodule
angesehen
Gekauft
Drehgreifmodul EHMD-40-RE-GP, Festo

Festo Zubehör von

Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird pneumatisch mit Hilfe eines Zylinders umgesetzt. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Gre...

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 75 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 45 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 55 mm Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.

Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIEN, rund ohne Gewinde, Festo

Festo | Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter SIEN mit Normalschaltabstand, runde Bauform ohne Gewinde, mit Standard-Gehäuse und LED-Anzeige.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken