Menu

Zylinder-Signalgeber PPL, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Zylinder-Signalgeber PPL zur kontaktlosen, pneumatischen Signalgabe am Hubende von Zylindern.
Einsatzbereich
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich
Vorteile/Ausführungen
  • mittels Hohlschraube direkt in den Druckluftanschluss des Zylinders einschraubbar

Anwendungen/Hinweise
  • Zylinder-Signalgeber darf nicht zur Positionsmeldung eingesetzt werden

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Normalnenndurchfluss
48 l/min
  • Betriebsdruck
1–8 bar

Downloads