Menu

Elektrischer Schlitten EGSK, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in einem Bauteil. Dies vermeidet die Summierung von Fertigungs-Toleranzen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Genauigkeitsklassen
  • vermeidet die Summierung von Fertigungstoleranzen
  • optional mit Zusatzschlitten erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Elektroschlitten EGSK
  • Spindelsteigung
1 bis 20 mm
  • Genauigkeit
Standard
  • Schlittenausführung
Standard
  • Zusatzschlitten
ohne

Technische Daten
  • Baugröße
15, 20, 26, 33, 46 mm
  • Hublänge
25 mm bis 840 mm
  • Kraft
19 N bis 392 N
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C

Material
  • Antriebsdeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Spindel
Stahl
  • Schlitten
Stahl
  • Profil
hochlegierter Stahl
  • Abschlussdeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Puffer
Ethylenvinylacetet-Copolymer
  • Werkstoff-Hinweis
RoHS-konform
LABS-haltige Stoffe enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Axialbausatz EAMM-A-P3 bis P6, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Axialbausatz EAMM-A-P3 bis P6, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo

Festo Zubehör

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Anbausatz EAHT, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Anbausatz EAHT, Festo

Festo Zubehör

Anbausatz EAHT zur Befestigung einer Energiekette und einer Z-Achse wie z. B. am Mini-Schlitten EGSL, EGSC, DGSL,  Elektroschlitten EGSK, Elektrozylinder EPCO, passend für Baugröße 30 mm.

Schlittenadapter EASA-S1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Schlittenadapter EASA-S1, Festo

Festo Zubehör

Der Schlittenadapter EASA-S1 wird zur Befestigung der Nutzlast in Verbindung mit dem Abdeckungsbausatz bei Achsvarianten mit Zusatzschlitten benötig.

Abdeckungsbausatz EACS-S1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Abdeckungsbausatz EACS-S1, Festo

Festo Zubehör

Der Abdeckungsbausatz EACS-S1 wird zur Abdeckung des nach oben offenen Achsprofil benötigt. Passend für Elektroschlitten EGSK.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken