Menu

Abdeckungsbausatz EACS-S1, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Abdeckungsbausatz EACS-S1 wird zur Abdeckung des nach oben offenen Achsprofil benötigt. Passend für Elektroschlitten EGSK.
Material
  • Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Lieferumfang
  • Schlittenadapter

Downloads

Für Sie interessant

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 20 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 20 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 26 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 26 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 33 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 33 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 46 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 46 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Schutzschlauch-Verschraubung EASA-H1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schutzschlauch-Verschraubung EASA-H1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Schutzschlauch-Verschraubung EASA-H1 wird zur Befestigung des Schutzschlauches am elektrischen Dreh-Hub-Modul EHMB benötigt.

Schlittenadapter EASA-S1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schlittenadapter EASA-S1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Schlittenadapter EASA-S1 wird zur Befestigung der Nutzlast in Verbindung mit dem Abdeckungsbausatz bei Achsvarianten mit Zusatzschlitten benötig.

Adapterbausatz HAPB, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz HAPB, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Adapterbausatz HAPB passend für das Drehmodul ERMB.

Abdeckungsbausatz EACS-E10, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abdeckungsbausatz EACS-E10, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Abdeckungsbausatz EACS-E10 schützt den Arbeitsraum vor Verschmutzung durch Partikel.

Abdeckung EACS-G1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abdeckung EACS-G1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Die Abdeckung EACS schützt die Führung vor Fremdteilen. Die Abdeckung kann kundenseitig gekürzt werden. Passend für Mini-Schlitten EGSL, wahlweise für den Einsatz mit oder ohne Schaltfahne.

Abdeckung EACS-H1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abdeckung EACS-H1, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Abdeckung EASC-H1 zum Schutz der Nutwellenführung.

Deckelbausatz EACS-L5, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Deckelbausatz EACS-L5, Festo

Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe

Der Deckelbausatz EASC-L5 wird für die seitliche Abdeckung der Antriebsdeckel benötigt. Passend für die Zahnriemenachse ELGA-TB.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken