Menu

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 26 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in einem Bauteil. Dies vermeidet die Summierung von Fertigungs-Toleranzen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Genauigkeitsklassen
  • vermeidet die Summierung von Fertigungstoleranzen
  • optional mit Zusatzschlitten erhältlich

Technische Daten
  • Baugröße
26 mm
  • Hublänge
25–800 mm
  • Spindelsteigung
1–20 mm
  • Kraft
19–392 N
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Spindel, Schlitten aus Stahl
  • Profil aus hochlegiertem Stahl
  • Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Puffer aus Ethylenvinylacetet-Copolymer

Downloads

Für Sie interessant

Schrittmotor EMMS-ST, Festo | Schrittmotoren
angesehen
Gekauft
Schrittmotor EMMS-ST, Festo

Festo Zubehör

Schrittmotor EMMS-ST mit passendem Motorenkabel und Motorflansch entsprechend der Norm IEC 60034.

Axialbausatz EAMM-A-P5-P28B, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Axialbausatz EAMM-A-P5-P28B, Festo

Festo Zubehör

Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.

Abdeckungsbausatz EACS-S1, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Abdeckungsbausatz EACS-S1, Festo

Festo Zubehör

Der Abdeckungsbausatz EACS-S1 wird zur Abdeckung des nach oben offenen Achsprofil benötigt. Passend für Elektroschlitten EGSK.

Adapterbausatz EHAM-E20-40-E, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz EHAM-E20-40-E, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz EHAM-E20-40-E zur Montage der Befestigungen an den Z-Achsen beim Mini-Schlitten EGSC/EGSL und Elektroschlitten EGSK.

Kreuzverbindungs-Bausatz EHAM-S1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kreuzverbindungs-Bausatz EHAM-S1, Festo

Festo Zubehör

Kreuzverbindungs-Bausatz EHAM-S1 als Zubehör für Elektroschlitten EGSK.

Motorflansch EAMF, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Motorflansch EAMF, Festo

Festo Zubehör

Motorflansch EAMF für elektromechanische Antriebe.

Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorleiste EAPR-S1-S mit Standardschlitten, Festo

Festo Zubehör

Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 20 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 20 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 33 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 33 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 46 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 46 mm, Festo

Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in eine...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken