Menu

Winkeldose MPPE-3-B, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Winkeldose MPPE-3-B für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES.
Technische Daten
  • Elektrischer Anschluss
Dose gewinkelt, 8-polig, lötbar
  • Betriebsspannungsbereich
max. 60 V DC
  • Kabelverschraubung
Pg 9
  • Zulässiger Kabel-Ø
6–8 mm
  • Anschlussquerschnitt
max. 0,75 mm²
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +95 °C
  • Anschlusshäufigkeit
500
  • Befestigungsart
Überwurfmutter M 16 x 0,75
  • Schutzart nach EN 60529
IP67 (montiert)

Material
  • Gehäuse aus PA (schwarz)
  • Überwurfmutter aus PA
  • Steckkontakte aus Kupfer, verzinnt

Downloads

Für Sie interessant

Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPE, Festo

Festo Zubehör von

Proportional-Druckregelventil MPPE mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.

Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

Festo Zubehör von

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit E-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-ZBZC, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-ZBZC, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-ZBZC als Steckverbinder für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-F, Form B, Industriestandard 11 mm, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-F, Form B, Industriestandard 11 mm, Festo

Festo | Steckverbinder

Steckdose MSSD-F für Ventile mit F-Magnetspulen und Kabelanschluss mit Schraub- oder Schneidklemme.

Lötsockel PCBC-A, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Lötsockel PCBC-A, Festo

Festo | Steckverbinder

Lötsockel PCBC-A zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile MHA1 und MHP1 mit Steckeranschluss unten (-PI).

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-E-10V24.

Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Der Verzögerungs-Zwischenstecker ist ein elektronisches Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit zwischen 0 und 10 s. Die Zwischenstecker werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Ein anstehendes Eingangssignal von beliebiger Dauer erzeugt erst nach der einge...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken