Menu

Steckdose MSSD-ZBZC, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Eckige Steckdose MSSD-ZBZC als Steckverbinder für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen.
Technische Daten
  • Elektrischer Anschluss
Anschlussbild ZB/ZC
  • Kabelverschraubung
-
  • Anschlusstechnik
Schneidklemme
  • zulässiger Kabel-Ø
7,5 mm oder 4–6 mm
  • Anschlussquerschnitt
0,22–0,34 mm²
  • Einbaulage
beliebig
  • Schutzart nach EN 605529
IP50 (montiert)
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA

Downloads

Für Sie interessant

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit E-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-F, Form B, Industriestandard 11 mm, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-F, Form B, Industriestandard 11 mm, Festo

Festo | Steckverbinder

Steckdose MSSD-F für Ventile mit F-Magnetspulen und Kabelanschluss mit Schraub- oder Schneidklemme.

Lötsockel PCBC-A, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Lötsockel PCBC-A, Festo

Festo | Steckverbinder

Lötsockel PCBC-A zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile MHA1 und MHP1 mit Steckeranschluss unten (-PI).

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-E-10V24.

Winkeldose MPPE-3-B, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Winkeldose MPPE-3-B, Festo

Festo | Steckverbinder

Winkeldose MPPE-3-B für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES.

Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Der Verzögerungs-Zwischenstecker ist ein elektronisches Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit zwischen 0 und 10 s. Die Zwischenstecker werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Ein anstehendes Eingangssignal von beliebiger Dauer erzeugt erst nach der einge...

Anzeigestecker MCL/MCLZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Anzeigestecker MCL/MCLZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Die Zwischenstecker MCL/MCLZ werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Nach Zuschalten der Spannung leuchtet die LED-Anzeige gelb auf. Die Gleichspannungsausführung ist verpolungssicher.

Anzeigestecker MFL/MFLZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Anzeigestecker MFL/MFLZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Die Zwischenstecker MFL/MFLZ werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Nach Zuschalten der Spannung leuchtet die LED-Anzeige gelb auf. Die Gleichspannungsausführung ist verpolungssicher.

Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo

Festo | Steckverbinder

Leuchtdichtungen werden zwischen Steckdose und Magnetspule montiert. Die Dichtlippe zeigt zur Spulenseite, die Kennzeichnung zur Gerätesteckdose. Nach dem Zuschalten der Spannung leuchtet die Dichtung gelb auf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken