Menu

Steckdose MSSD-F, Form B, Industriestandard 11 mm, Festo

von Festo   |   mehr Steckverbinder

Drucken
Steckdose MSSD-F für Ventile mit F-Magnetspulen und Kabelanschluss mit Schraub- oder Schneidklemme.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS-konform

  • Schutzart nach 60529
  • nach EU-Niederspannungsrichtlinie

Technische Daten
TYPMSSD-FSSD-F-M16MSSD-F-S-M16
  • Elektrischer Anschluss
Dose gewinkelt
3-polig
Schraubklemme
viereckige Bauform MSF
Dose gewinkelt
3-polig
Schraubklemme
viereckige Bauform MSF
Form B nach Industriestandard 11 mm
Dose gewinkelt
3-polig
Schneidklemme

Form B
  • Kabelverschraubung
Pg9M 16 x 1,5
  • zulässiger Kabel-Ø
6 bis 8 mm6 bis 8 mm5,5 bis 8 mm
  • Anschlussquerschnitt
max. 1,5 mm²max. 0,75 mm²0,5 bis 1 mm²
  • Befestigungsart
Zentralschraube M3Zentralschraube M3Zentralschraube M3
  • Einbaulage
beliebigbeliebigbeliebig
  • Schutzart nach EN 605529
IP65 (montiert)IP65 (montiert)IP67 (montiert)
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +90 °C–25 °C bis +115 °C–25 °C bis +90 °C

Material
TYPMSSD-FMSSD-F-M16MSSD-F-S-M16
  • Gehäuse
KunststoffPA verstärktPA
  • Dichtungen
HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil JMFH, Tiger 2000, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Magnetventil JMFH, Tiger 2000, Festo

Festo Zubehör von

Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil...

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD-E, MSSD-E-M12, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit E-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-ZBZC, Festo | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD-ZBZC, Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-ZBZC als Steckverbinder für Ventile mit ZB- und ZC-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD-C, MSSD-N Festo

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P | Steckverbinder
angesehen
Steckdose MSSD-C-S, MSSD-C-4P

Festo | Steckverbinder

Eckige Steckdose MSSD-C, MSSD-N als Steckverbinder für Ventile mit D-, H1- und N1-Magnetspulen.

Lötsockel PCBC-A, Festo | Steckverbinder
angesehen
Lötsockel PCBC-A, Festo

Festo | Steckverbinder

Lötsockel PCBC-A zur Leiterplattenmontage der Miniaturventile MHA1 und MHP1 mit Steckeranschluss unten (-PI).

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo | Steckverbinder
angesehen
Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP, Festo

Festo | Steckverbinder

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-E-10V24.

Winkeldose MPPE-3-B, Festo | Steckverbinder
angesehen
Winkeldose MPPE-3-B, Festo

Festo | Steckverbinder

Winkeldose MPPE-3-B für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES.

Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Verzögerungs-Zwischenstecker MFZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Der Verzögerungs-Zwischenstecker ist ein elektronisches Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit zwischen 0 und 10 s. Die Zwischenstecker werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Ein anstehendes Eingangssignal von beliebiger Dauer erzeugt erst nach der einge...

Anzeigestecker MCL/MCLZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Anzeigestecker MCL/MCLZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Die Zwischenstecker MCL/MCLZ werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Nach Zuschalten der Spannung leuchtet die LED-Anzeige gelb auf. Die Gleichspannungsausführung ist verpolungssicher.

Anzeigestecker MFL/MFLZ, Festo | Steckverbinder
angesehen
Anzeigestecker MFL/MFLZ, Festo

Festo | Steckverbinder

Die Zwischenstecker MFL/MFLZ werden zwischen Magnetspule und Steckvorrichtung montiert. Nach Zuschalten der Spannung leuchtet die LED-Anzeige gelb auf. Die Gleichspannungsausführung ist verpolungssicher.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken