Menu

Proportional-Druckregelventil MPPES, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Ventile

Drucken
Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit Proportionalmagnet. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar.
Einsatzbereich
  • inerte Gase
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • wählbare Druckregelbereiche
  • Sollwerteingabe als analoges Spannungssignal 0 ... 10 V
  • Sollwerteingabe als analoges Stromsignal 4 ... 20 mA

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Proportional-Druckregelventil mit Proportionalmagnet MPPES
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
G 1/2" (G12)

Technische Daten
  • Nennweite Belüftung
5, 7, 11 mm
  • Druckregelbereich
1 bar (1H)
2 bar (2H)
6 bar (H)
10 bar (H)
  • Sollwerteingabe für Einzelventile
4 bis 20 mA (420)
0 bis 10 V (010)
  • Betriebsspannung
18 bis 30 V DC
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Membran aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Winkeldose MPPE-3-B, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Winkeldose MPPE-3-B, Festo

Festo Zubehör

Winkeldose MPPE-3-B für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMPPE, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMPPE, Festo

Festo Zubehör

Steckdosenleitung KMPPE, passend für Magnetspulen mit Gewinde M 16 x 0,75 und für Proportional-Druckregelventile MPPES.

Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAA, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAA mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VEAB, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VEAB mit Anschluss Q4 oder Anschlussplatte, direkt betätigt, mit integrierter Piezotechnologie.

Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPX, Festo

Festo | Proportional-Ventile

3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPX mit Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung). Regelcharakteristik über FCT einstellbar.

Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit Analogschnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise). LCD-Display optional verfügbar.

Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM mit IO-Link Schnittstelle, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise) mit LED-Display.

Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPM mit 3 wählbaren Reglerstellungen (schnell, universell, präzise), als LED-Ausführung oder wahlweise mit LCD-Display.

Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil Sonderabgleichtyp MPPES, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...

Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo | Proportional-Ventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Druckregelventil VPPE, Festo

Festo | Proportional-Ventile

Vorgesteuertes 3-Wege Proportional-Druckregelventil VPPE mit 3-stelliger LED-Anzeige, für einfache Regelaufgaben. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Die Montage ist als Muffenventil oder auf der Profilleiste möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken