Menu

Suche nach "CONCEPT2"
Höchste Belastbarkeit und maximale Zuverlässigkeit

Rollenlager zählen aufgrund ihrer Bauweise zu den Wälzlagern mit der höchsten Belastbarkeit. Der linienförmige Kontakt und die große Fläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche verteilt die Belastung optimal über die Breite und sorgt für die hohe Tragfähigkeit der Lager. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „CONCEPT2“
1-20 von 109 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe N3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU22 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU22

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU4 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU4

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ22 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ22

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ4 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NJ4

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Festlager mit Bordscheibe ist radial hoch und axial in beide Richtungen belastbar und kann Wellen in beide Richtungen axial führen. Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für hohe Drehzahlen besse...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP22 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP22

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Festlager ist radial hoch und axial in beide Richtungen belastbar und kann Wellen in beide Richtungen axial führen. Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für hohe Drehzahlen besser als vollrollig...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP23 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP23

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Festlager ist radial hoch und axial in beide Richtungen belastbar und kann Wellen in beide Richtungen axial führen. Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für hohe Drehzahlen besser als vollrollig...

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP3 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NUP3

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Festlager ist radial hoch und axial in beide Richtungen belastbar und kann Wellen in beide Richtungen axial führen. Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für hohe Drehzahlen besser als vollrollig...

Winkelring FAG Baureihe HJ für Zylinderrollenlager | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Winkelring FAG Baureihe HJ für Zylinderrollenlager

Schaeffler | Rollenlager

Mit diesem Winkelring wird ein Zylinderrollenlager erweitert um somit eine Erhöhung des Lagersitz bei hoher Belastung zu erreichen. Das Loslager wird mit einem Winkelring zu einer Stützlagereinheit und das Stützlager kann mit einem Winkelring zu einer Festlagereinheit kombiniert

Zylinderrollenlager FAG Baureihe N10 Hochgenauigkeitsausführung | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N10 Hochgenauigkeitsausführung

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, radial sehr tragfähiges und höchst präzises Zylinderrollenlager für Werkzeugmaschinen. Dieses Loslager ermöglicht eine radial starre, hochgenaue Lagerung und wird somit hauptsächlich zur radialen Abstützung von Hauptspindeln eingesetzt.

Zylinderrollenlager FAG Baureihe NN30 Hochgenauigkeitsausführung | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NN30 Hochgenauigkeitsausführung

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, radial sehr tragfähiges und höchst präzises Zylinderrollenlager für Werkzeugmaschinen. Dieses Loslager ermöglicht eine radial starre, hochgenaue Lagerung und wird somit hauptsächlich zur radialen Abstützung von Hauptspindeln eingesetzt. Der Außenring dieses Hochgena...

1-20 von 109 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Rollenlager

Rollen für hohe Belastungen

Rollenlager verwenden Rollen als Wälzkörper und können dadurch hohen Belastungen standhalten. Sie werden für unterschiedlichste Einsatzzwecke benötigt, somit gibt es auch viele verschiedene Rollenlager - wie Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Zylinderrollenlager oder Tonnenlager. Entdecken Sie in unserem Online-Shop unsere große Auswahl an Rollenlagern der verschiedensten Baureihen von namhaften Herstellern wie Schaeffler mit der Marke FAG, NTN mit den Marken SNR NTN oder Timken.

Auf einen Blick
    Abbildung Rollenlager
    Belastungen verteilen sich bei Rollenlager besser als bei Kugellager.

    Der Aufbau eines Rollenlagers und die Anwendungsgebiete

    Je nach Einsatzgebiet eignen sich Pendelrollenlager für die Aufnahme besonders hoher axialer und/oder radialer Lasten. Im Gegensatz zu Kugellagern, die aufgrund ihrer punktuellen Lastverteilung auf den Kugeln eher für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Belastung geeignet sind, eignen sich Rollenlager mit ihren breiten Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen) und der damit verbundenen hohen Lastverteilung auf der großen Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche eher für hohe Belastungen, hohe Tragfähigkeit und geringe Drehzahlen.


    Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern

    Es gibt verschiedene Ausführungen und Bauarten von Rollenlagern. Diese bestehen meist aus Außenring, Innenring, dem Käfig und den Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen).

    Rollenlager können in einreihiger (oben) oder zweireihiger Ausführung (unten) geliefert werden.

    Abbildung zwei Rollenlager
    Der direkte Vergleich von einreihiger und zweireihiger Ausführung von Rollenlagern.

    Rollenlager werden in unterschiedlichen Varianten hergestellt – hier eine Übersicht

    Tabellenübersicht Rollenlager
    Verschiedene Rollenalger-Ausführungen für unterschiedlichen Anwendungen.

    Zylinderrollenlager

    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Zylinderrollenlager kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Umfeld zum Einsatz. Von Windenergieanlagen über Robotik bis hin zur Bahntechnik finden sie aufgrund ihrer hohen radialen Belastbarkeit Anwendung. Abhängig von der Konstruktion des Zylinderrollenlagers sind auch axiale Kräfte aufnehmbar.

    Eine besonders hohe Tragfähigkeit erreichen Zylinderrollenlager in mehrreihiger Ausführung.

    Zylinderrollenlager ohne Käfig
    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Es gibt zwei Basisausführungen von Zylinderrollenlagern – mit und ohne Käfig. Während Lager ohne Käfig (sogenannte vollrollige Ausführungen) aufgrund der hohen Anzahl an Wälzkörpern sehr hohe Tragzahlen erreichen, sind sie wegen der höheren Reibung nur für langsam laufende Anwendungen zu empfehlen.

    Vorteile der Ausführung mit Käfig

    Vorteile der Ausführung ohne Käfig

    hohe Beschleunigungen möglich

    größtmögliche Anzahl an Wälzkörpern im Lager

    hohe Belastbarkeit

    höchste Belastbarkeit

    hohe Drehzahlen möglich

    Zylinderrollenlager mit oder ohne Bord
    Abbildung einer Zylinderrollenlager mit Bord

    Zylinderrollenlager fungieren oft als Loslager mit einem Innen- oder Außenring ohne Bord und können somit keine Axialkräfte aufnehmen. Ist es jedoch notwendig, dass auch in Achsrichtung Kräfte übertragen werden können, gibt es Ausführungen mit Bund (Bord) am Innen- und Außenring.

    Axial-Zylinderrollenlager
    Abbildung eines Axial-Zylinderrollenlagers

    Axial-Zylinderrollenlager sind bestens geeignet zur Aufnahme von ausschließlich axialen Kräften. Müssen zusätzlich noch Radialkräfte abgestützt werden, müssen diese von einem zusätzlichen Lager aufgenommen werden. Die Lager sind als Axial-Zylinderrollenkranz verfügbar und werden verwendet, wenn die Oberfläche der Welle und des Gehäuses eine ausreichende Qualität besitzt, um als Lauffläche zu fungieren.
    Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird.

    Vorteile

    • höchste Tragfähigkeit

    • niedrigste axiale Bauhöhe

    Kegelrollenlager

    Abbildung einer Kegelrollenlager

    Kegelrollenlager können aufgrund ihrer Bauweise sowohl hohe radiale als auch einseitige axiale Kräfte aufnehmen. Daher sind Kegelrollenlager beliebte und äußerst vielseitige Wälzlager und finden sich im allgemeinen Maschinenbau, bei Windkraftanlagen, im Fahrzeugbau oder in Umgebungen, wo mit sehr hohen Belastungen zu rechnen ist – wie in der Stahlindustrie – wieder.

    Aufbau

    Kegelrollenlager bestehen aus einem massiven Innen- und Außenring. Laufbahn und Wälzkörper sind kegelig ausgeführt. Das Lager ist nicht selbsthaltend, was eine separate Montage von Innen-/Außenring bzw. Käfig samt Wälzkörper ermöglicht.

    Kegelrollenlager werden immer paarweise und spiegelbildlich verbaut und gegeneinander verspannt (eine sogenannte angestellte Lagerung).

    Pendelrollenlager

    Abbildung einer Pendelrollenlager

    Pendelrollenlager sind perfekt geeignet für Anwendungen mit besonders hohen Beanspruchungen. Ihr besonderer Aufbau erlaubt es, Wellenbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Die Aufnahme von möglichen Schiefstellungen im Lager sorgt für einen reduzierten Wartungsaufwand bei diesen Anwendungen. Pendelrollenlager sind für hohe kombinierte Lasten aus axialer und radialer Richtung geeignet.

    Für Belastungen aus überwiegend axialer Richtung empfiehlt sich der Einsatz von Axial-Pendelrollenlagern.

    Einsatzgebiete von Pendelrollenlager
    • Schwermaschinenbau

    • Brecher, Schüttelsiebe

    • Walzwerke

    • Windkraftanlagen

    • Getriebebau

    Tonnenlager

    Abbildung einer Tonnenlager

    Tonnenlager besitzen ähnliche Eigenschaften wie Pendelrollenlager und eignen sich dann, wenn hohe stoßartig auftretende radiale Belastungen und Fluchtungsfehler aufgenommen werden sollen. Tonnenlager sind axial nur schwach belastbar und nicht für hohe Drehzahlenanforderungen geeignet. Die Lager werden ohne Dichtung geliefert, daher muss die Abdichtung der Lagerstelle in die Anschlusskonstruktion mit eingeplant werden.

    Tonnenlager sind mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung erhältlich.

    Vorteile Tonnenlager

    • hohe radiale Belastbarkeit

    • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

    • ideal bei stoßartiger Belastung


    Rollenlager in Premiumqualität für besondere Ansprüche

    Hohe Lebensdauer dank X-Life

    Abbildung eines Logos

    Bei besonders hohen Anforderungen an die Lebensdauer bietet unser Premium-Lieferant Schaeffler seine Kegelrollenlager auch in der bewährten X-Life - Ausführung. Optimierte Oberflächen, hochwertige Materialien und Wärmebehandlungen sowie eine bestens optimierte Kontaktoberfläche zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen führen bei gleichen Betriebsbedingungen zu deutlich gesteigerten nominellen Lebensdauern. Wichtig zu wissen ist, dass X-Life nicht nur bei Kegelrollenlagern zu finden ist, sondern auch bei anderen Rollenlagern!

    Die Vorteile, die X-Life Ihnen bietet

    • höhere Tragzahlen

    • höhere Lebensdauer

    • geringere Baugrößen möglich

    • geringere Geräuschentwicklung

    • geringerer Energieverbrauch

    • verringerte Reibung

    TIPP: X-Life Lager finden Sie nicht nur bei Kegelrollenlager!

    Perfekt abgedichtet - Spezialausführung Pendelrollenlager KIZEI®

    Aufgrund der Winkelbeweglichkeit von Pendelrollenlagern ist die Abdichtung oftmals nicht ganz einfach. Unser Premium-Partner NTN bietet mit dem Pendelrollenlager KIZEI® die perfekte Lösung für dieses Problem.

    NTN hat es geschafft, die Pendelrollenlager mit hochwirksamen Z-Scheiben abzudichten, und verhindert somit das Eindringen von Schmutz sowie das Austreten von Schmierstoff. Damit wird die Lebensdauer der Lager im Vergleich zu offenen Ausführungen deutlich gesteigert.

    Besonderes Highlight: Trotz der zusätzlichen Dichtungen ist das Lager nach ISO-Abmessungen gefertigt und maßlich mit den offenen Ausführungen ident – es kann also bedenkenlos ausgetauscht werden.

    Die Vorteile von KIZEI®

    • Die Produktionsleistung wird dank der längeren Lebensdauer optimiert, was dieZuverlässigkeit Ihrer Maschinen erhöht.

    • Wartungskosten und -intervalle werden mit KIZEI®-Pendelrollenlagern stark reduziert.

    Abbildung einer Pendelrollenlager
    Die Handhabung ist dank der einfachen Montage und Nachschmierung sowie der ISO-Abmessungen einfach.