Menu

Zahnstange schräg verzahnt, links, Stahl

mehr Zahnstangen

Drucken
Quadratische, schrägverzahnte, linkssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Verschiebung der Zahnstange.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne gefräst, schräg verzahnt, linkssteigend
  • gleichmäßigere Kraftübertragung dank Schrägverzahnung
  • überträgt größere Drehmomente
  • geringere Geräuschentwicklung
  • hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Rechts- oder linkssteigende schräge Verzahnung muss immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden.

Technische Daten
  • Verzahnungsqualität
II DIN 867/DIN 3972
  • Toleranz ha/h0
    (durch Verzahnung mit Überkopffräser)
–0,2 mm
  • Eingriffswinkel
20°

Material
  • Stahl C45KG

Downloads

Für Sie interessant

Zahnräder
Dazu passt
Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 1 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 1

Dazu passt

Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M1) aus Stahl, mit einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden muss.

Zahnstange schräg verzahnt, rechts, Stahl | Zahnstangen
angesehen
Gekauft
Zahnstange schräg verzahnt, rechts, Stahl

Zahnstangen

Quadratische, schrägverzahnte, rechtssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken