Zahnradgetriebe sind die häufigste Getriebeart. Hier bei Haberkorn finden Sie für die formschlüssige Kraftübertragung ein breites Angebot an Stirnrädern, Kegelrädern und Stirnradscheiben aus Stahl und Kunststoff, sowie Zahnrädern mit gehärteten Zähnen. Mehr in unserem Ratgeber
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M1) aus Stahl, mit einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden muss.
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M2) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werde...
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M3) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werde...
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M4) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werde...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Unser Sortiment umfasst Stirnräder mit einseitiger Nabe, Stirnradscheiben (diese haben keine Nabe) sowie gerade verzahnte Kegelräder und spiralverzahnte Kegelräder.
Miteinander gepaart werden sollten nur Zahnräder mit entsprechendem Modul. Bei der Auswahl der Materialien sollte auf möglichst ähnliche Materialpaarungen geachtet werden, um den Verschleiß zu reduzieren.
Die Standard-Stirnräder aus Stahl bestehen aus C45. Stirnräder aus Kunststoff gefertigte Varianten bestehen aus POM (Delrin) oder bei kleinen Modulen PET. Rostfreie Stirnräder bestehen aus Edelstahl (1.4305). Stirnräder können auf Kundenwunsch je nach Einsatz aus vielen unterschiedlichen Materialien gefertigt werden.
Mit einem Kegelradpaar lässt sich die Drehbewegung und Kraft um einen Achswinkel von 90° lenken. Da immer zwei Kegelräder dafür notwendig sind, erfolgen der Einsatz und die Lieferung auch immer paarweise.
Wir führen bei Kegelrädern die gängigsten Übersetzungen 1:1, 1:2, 1:3 und 1:4. Weitere Übersetzungen sind auf Anfrage lieferbar.
Spiralverzahnte Kegelräder bieten durch den kontinuierlichen Zahneingriff ein leiseres und vibrationsärmeres Betriebsverhalten als die geradverzahnten Kegelräder. Durch die höhere Überdeckung ergibt sich auch eine optimierte Kraftverteilung auf mehrere Zähne.
Die Berechnung von Zahnrädern erfolgt nach DIN3990. Die Norm überprüft die Zahnbruchsicherheit am Zahnfuß und die Tragfähigkeit der Zahnflanke. Einflussfaktoren sind Leistungsdaten sowie geometrische Daten der Räder und Materialkennwerte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!