Menu

Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 2

mehr Zahnräder

Drucken
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M2) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden muss.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne geschliffen, schräg verzahnt, linkssteigend
  • Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen
  • formschlüssig und schlupffrei

Anwendungen/Hinweise
  • Drehmomentangabe bezieht sich auf die Verzahnung, ohne Berücksichtigung von Wellen-Ø und Passfedergröße

Technische Daten
  • Zahnbreite b
28 mm
  • Passung Bohrung D1
H6
  • Verzahnungsqualität
7e25
  • Eingriffswinkel
19° 31' 42"
  • Passfedernut
DIN 6885/1, Tol. P9
  • Modul
M2

Material
  • Stahl 16MnCr5
  • Zähne einsatzgehärtet (HRC 60)

HRC 60


Downloads

Für Sie interessant

Zahnstangen
Dazu passt
Zahnstange schräg verzahnt, rechts, Stahl | Zahnstangen
angesehen
Gekauft
Zahnstange schräg verzahnt, rechts, Stahl

Dazu passt

Quadratische, schrägverzahnte, rechtssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad...

Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 1 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 1

Zahnräder

Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M1) aus Stahl, mit einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden muss.

Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 3 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 3

Zahnräder

Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M3) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werde...

Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 4 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 4

Zahnräder

Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M4) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werde...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken