Menu

Andrückelement mit Innengewinde, verdrehgesichert

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.
Einsatzbereich
  • Vorrichtungsbau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • beim Innengewinde kann ein zum Werkstück passendes Element eingesetzt werden
  • die Angaben zur Federkraft F1 und F2 sind der statische Mittelwert

Technische Daten
  • Toleranz l5
–0,2 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.
100 °C

Material
  • Hülse aus galvanisch, verzinktem Stahl
  • Knopf und Kontermutter aus brüniertem Stahl
  • Bolzen aus einsatzgehärtetem, brüniertem Stahl
  • Gewindestift aus brüniertem Stahl mit Messingbolzen
  • Haltestück aus schwarz, kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss

Downloads

Für Sie interessant

Andrückelement mit Kegelspitze, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Kegelspitze, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Andrückelement mit Bolzen, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Bolzen, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Andrückelement mit Prisma, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Prisma, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Richtspanner mit Spiralexzenter oder Kreuzgriff | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Richtspanner mit Spiralexzenter oder Kreuzgriff

Halder Normalien | Spannelemente

Präzisionselement zum Positionieren und Spannen von Werkstücken

Keil-Spannsegment | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Keil-Spannsegment

Halder Normalien | Spannelemente

Spannelement besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannung geeignet.

Abdeckung für Keil-Spannsegment | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Keil-Spannsegment

Halder Normalien | Spannelemente

Zum Schutz vor Verschmutzung, sowie Beschädigungen von Spänen.

Doppel-Keilspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Doppel-Keilspanner

Halder Normalien | Spannelemente

Keilspanner zum gleichzeitigen Spannen von zwei Werkstücken.

Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar

Halder Normalien | Spannelemente

Keilspanner zum gleichzeitigen Spannen von zwei Werkstücken.

Ausgleichspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Ausgleichspanner

Spannelemente

Ausgleichspanner dient zum Abstützen von unbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken