Menu

Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Aufnahmebuchse zum Einpressen in Kombination mit den Positionier-Spannbolzen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Buchse mittels leichtem Druck in die Grundplatte bzw. Maschinentisch einbringen

Technische Daten
  • Passung d1
F6
  • Passung D2 Aufnahmebohrung
H7
  • Toleranz d2
+0,01 mm
  • Toleranz D5 Aufnahmebohrung
+1 mm
  • Toleranz T1 Aufnahmebohrung
±0,02 mm

Material
  • einsatzgehärteter und brünierter Einsatzstahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Positionier-Spannbolzen, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Spannelemente
Zubehör
Positionier-Spannbolzen, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Positionier-Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Spannelemente
Zubehör von
Positionier-Spannbolzen, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Positionier-Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Spannelemente
Zubehör von
Positionier-Spannbolzen, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Positionier-Spannbolzen, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Positionier-Spannbolzen, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Positionier-Spannbolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Positionier-Spannelement für ein schnelles Spannen, Fixieren, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten und Vorrichtungen.

Handgriff für Positionier-Spannbolzen | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Handgriff für Positionier-Spannbolzen

Halder Normalien | Spannelemente

Handgriff für eine einfache und schnelle Bedienung zum Lösen oder Anziehen eines Positionier-Spannbolzen.

Buchse für Positionier-Spannbolzen, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Buchse für Positionier-Spannbolzen, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Buchse zur Montage für Positionier-Spannbolzen, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Buchse für Positionier-Spannbolzen, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Buchse für Positionier-Spannbolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Buchse zur Montage für Positionier-Spannbolzen, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebuchse zum Einpressen in Kombination mit den Positionier-Spannbolzen.

Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben, Stahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebuchse zum Anschrauben in Kombination mit den Positionier-Spannbolzen.

Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

Aufnahmebuchse zum Anschrauben in Kombination mit den Positionier-Spannbolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken