Menu

Aufnahmebuchse mit Abdichtung, plan, für Kugeltragbolzen

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Die Positionierbuchse ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen, die im eingeschraubten Zustand eine plane Oberfläche erfordern.
Einsatzbereich
  • im Freien

Vorteile/Ausführungen
  • einfacher und prozesssicherer Einbau
  • Abdichtung gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeit
  • einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien sowie Sacklöcher
  • korrosionsbeständig
  • verschleißarm

Anwendungen/Hinweise
  • zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich
  • Montage bei dünnwandigen Teilen mittels Kontermutter
  • Tragkraft F1, F2, F3 und x bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
  • Anziehdrehmoment entspricht der maximalen Kraft

Technische Daten
  • Passung d1
H11
  • Toleranz d3
–0,2 mm
  • Toleranz d4
+0,3 mm
  • Toleranz d5
+0,1 mm

Material
  • Buchse aus ausgehärtetem und passiviertem Edelstahl 1.4542
  • Feder aus Edelstahl
  • O-Ring aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft

Halder Normalien Zubehör

Verstellbarer, gekröpfter Zweilochmutterndreher zur planen Montage der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.

Stirnloch-Steckschlüssel | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Stirnloch-Steckschlüssel

Halder Normalien Zubehör

Werkzeug zur Montage der planen Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, besonders geeignet, in Kombination mit dem Steckschlüssel-Schraubendreher bei beengten Platzverhältnissen.

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Stirnloch-Steckschlüssel | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Stirnloch-Steckschlüssel

Halder Normalien Zubehör von

Werkzeug zur Montage der planen Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, besonders geeignet, in Kombination mit dem Steckschlüssel-Schraubendreher bei beengten Platzverhältnissen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugeltragbolzen selbstsichernd, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör von

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel verstellbar, gekröpft

Halder Normalien Zubehör von

Verstellbarer, gekröpfter Zweilochmutterndreher zur planen Montage der Aufnahmebuchsen für Kugeltragbolzen.

Kugelsperrbolzen
Zubehör von
Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff

Halder Normalien Zubehör von

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement für den Transport mittels Handkraft.

Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse mit ISK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Die Positionierbuchse mit Innensechskant (ISK) ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Aufnahmebuchse mit Stirnlochbohrung, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse mit Stirnlochbohrung, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Die Positionierbuchse mit Stirnlochbohrung ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen | Kugelsperrbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse mit SK, für Kugelsperrbolzen/Steckbolzen

Halder Normalien | Kugelsperrbolzen

Die Positionierbuchse mit Außensechskant ist eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie Steckbolzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken