Menu

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, selbstkl., Edelstahl/Thermoplast

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Selbstklemmendes Kugeldruckstück wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Einsatzbereich
  • Formenbau
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • durch die Selbstklemmung werden Toleranzen von bis zu 0,2 mm der Aufnahmebohrung ausgeglichen
  • dadurch können Kosten in der Bearbeitung der Aufnahmebohrung eingespart werden
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft auf Federweg und Federkraft (statischer Mittelwert)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–30 °C bis max. +50 °C
  • Toleranz d1
+0,1 mm
  • Toleranz l
± 0,2 mm
  • Toleranz Aufnahmebohrung d1
+0,2 mm

Material
  • Hülse aus schwarzem Kunststoff, Thermoplast POM
  • Kugel aus gehärtetem Edelstahl
  • Feder aus Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Druckstücke
Zubehör
Halter für federnde Druckstücke | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Halter für federnde Druckstücke

Halder Normalien Zubehör

Als Halterung für glatte, federnde Druckstücke, um Werkstücke zu Positionieren, Spannen oder zum Andrücken.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, Stahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung, Stahl

Halder Normalien | Druckstücke

Druckbolzen in glatter Ausführung wird als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Druckbolzen in glatter Ausführung wird als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl/Messing | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl/Messing

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl/Thermoplast | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl/Thermoplast

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Thermoplast | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Thermoplast

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, selbstkl., Thermoplast | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, selbstkl., Thermoplast

Halder Normalien | Druckstücke

Selbstklemmendes Kugeldruckstück wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Kugel, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Kugel, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund und Kugel wird zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Bolzen, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Bolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Druckbolzen mit Bund und Bolzen wird zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie auch als Anschlagdämpfer verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Bolzen, Edelstahl/Thermoplast | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund und Bolzen, Edelstahl/Thermoplast

Halder Normalien | Druckstücke

Druckbolzen mit Bund und Bolzen wird zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie auch als Anschlagdämpfer verwendet.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung ohne Bund, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung ohne Bund, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück ohne Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken