Menu

Suche nach "FAG Rillenkugellager/breco/schaeffler"
Optimieren Sie die Lebensdauer Ihres Keilriemens durch korrekte Montage

Wie Sie Keilriemen montieren und wann der richtige Zeitpunkt für den Wechsel des Keilriemens in Ihrer Anlage ist, das erfahren Sie hier. In unserem Online-Shop haben wir auch die passenden Werkzeuge zur effizienten, schnellen Riemenmontage rund um die Uhr verfügbar. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „FAG Rillenkugellager/breco/schaeffler“
1-12 von 12 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Riemenscheibenausrichtgerät LASER POINTER II | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Riemenscheibenausrichtgerät LASER POINTER II

Optibelt | Riemen Montageprodukte

Laserpointer im praktischen und kleinen Servicekoffer, erleichtert das Ausrichten von Riemenantrieben.

Riemenscheibenausrichtgerät LASER-SMARTY2 | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Riemenscheibenausrichtgerät LASER-SMARTY2

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Linienlaser zum Ausrichten von Riemen- und Kettenantrieben, auch für horizontal und vertikal montierte Scheiben geeignet. Messgerät SMARTY2 und die magnetischen Zielmarke werden an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.

Magnetzielmarke digital LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Magnetzielmarke digital LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Digitale und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2, zeigt exakte Werte des Parallelversatz und der Fehlwinkel auf dem Display an. Diese Zielmarke eignet sich zur Erstellung eines Prüfprotokolls. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad...

Magnetzielmarke optisch LASER-SMARTY2.TARGET | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Magnetzielmarke optisch LASER-SMARTY2.TARGET

Schaeffler | Riemen Montageprodukte

Optische und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.

Service-Box für Keilriemen und Scheiben | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Service-Box für Keilriemen und Scheiben

Optibelt | Riemen Montageprodukte

Praktische Optibelt-Service-Box mit einer Auswahl nützlicher Helfer für schnelle Hilfe und Unterstützung vor Ort. Erleichtert die Wartungsarbeiten und erhöht die Sicherheit der Antriebe.

Keilriemen- und Rillenlehre | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Keilriemen- und Rillenlehre

Optibelt | Riemen Montageprodukte

Eine wertvolle Hilfe zum Messen der Riemen- und Scheibenprofile.

Spiegelschweißgerät Multi TC | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Spiegelschweißgerät Multi TC

Riemen Montageprodukte

Stufenlos regelbares Multi TC-Schweißgerät dient dem schnellen, sicheren und präzisen Endverbinden von Riemenprofilen aus Polyurethan (PU) oder Polyester (TPE).

Führungszange FZ02/3 | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Führungszange FZ02/3

Riemen Montageprodukte

Verbindungswerkzeug für Rundriemen ab Ø 8 mm und Keilriemen bis Profil 32, zum exakten Fixieren der beiden zu verschweißenden Riemenenden.

Führungszange FZ01 | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Führungszange FZ01

Riemen Montageprodukte

Verbindungswerkzeug für Rundriemen bis Ø 10 mm und Keilriemen bis Profil 10 (Z), zum exakten Fixieren der beiden zu verschweißenden Riemenenden.

Schere mit Winkelanschlag AS04 | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Schere mit Winkelanschlag AS04

Riemen Montageprodukte

Winkelschere mit verstellbarem Anschlag (45°–135° Winkel), für gerade und angewinkelte Schnitte zum fachgerechten Zuschneiden von Kunststoff- und Gummiprofile.

Tischbefestigung für Führungszangen | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Tischbefestigung für Führungszangen

Riemen Montageprodukte

Spezielle Schraubzwinge für die Tischbefestigung sowie sicheren Fixieren von Führungszangen, zum komfortablen Verschweißen von PU-Keil- und Rundriemen.

Ersatzspiegel für Schweißgerät Multi TC | Riemen Montageprodukte
angesehen
Gekauft
Ersatzspiegel für Schweißgerät Multi TC

Riemen Montageprodukte

Verbindungswerkzeug für Rundriemen oder Kunststoffkeilriemen.

1-12 von 12 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Riemen Montageprodukte

Das richtige Montagematerial, damit Ihr Riemen gespannt bleibt

Der Grundstein für einen zuverlässigen Antrieb wird schon bei der Montage der Komponenten gelegt. Ein sauber installierter Riemenantrieb erreicht eine deutlich höhere Laufleistung und senkt somit den Wartungsaufwand der Maschine. Auch beim Verschleiß von Keilriemen oder Riemenscheiben gibt es einige Dinge, auf die Sie achten können. Wie Sie Verschleiß erkennen und wann der richtige Zeitpunkt zum Wechsel des Keilriemens ist, erfahren Sie hier.

Auf einen Blick
    Antriebselemente
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Montageprodukten für Riemen.

    Riemenscheiben montieren

    Bei der Montage von Riemenscheiben ist vor allem auf eine korrekte Ausrichtung der Scheiben zueinander zu achten. Dabei gilt es, Parallelversatz und Winkelversatz der Scheiben möglichst gering zu halten, um eine ungewollte zusätzliche Beanspruchung der Riemen zu vermeiden.

    Zeichnung Parallelversatz, Winkelversatz
    Es ist besonders auf eine richtige Ausrichtung der Scheiben zu achten.

    Keilriemen gelten zwar als sehr robuste Antriebsform und verkraften bis zu einem gewissen Maß auch Ungenauigkeiten, jedoch leidet darunter immer die Lebensdauer des Gesamtsystems. Daher sollte auch bei Keilriemen besonderes Augenmerk auf eine einwandfreie Scheibenausrichtung gelegt werden.

    maximale Abweichung der Scheibenfluchtung

    pro 500 mm Achsabstand

    (°)

    (mm)

    Keilriemen

    1/2

    5

    Keilrippenriemen

    1/4

    2,5

    Zum Ausrichten der Keilriemenscheiben während der Montage eignen sich besonders Geräte, mit denen sich Winkel- und Parallelversatz erkennen lassen. Diese arbeiten zur Orientierung z. B. mittels Laser, sogenannter Linienlaser. Mit diesem praktischen Hilfsmittel lassen sich die Scheiben einfach und ohne zusätzliches Montagewerkzeug perfekt an der Maschine ausrichten.

    Die Ausrichtung der Scheiben sollte nicht nur bei der Erstinstallation erfolgen – im Zuge der Wartung sollte auch regelmäßig die Ausrichtung der Riemenscheiben überprüft und ggf. nachkorrigiert werden. Vorteile korrekt installierter Riemenscheiben:

    • geringerer Energiebedarf

    • verminderter Verschleiß

    • geringeres Betriebsgeräusch

    • erhöhte Lebensdauer


    Riemen richtig montieren

    Bei der Montage der Keilriemen auf den Keilriemenscheiben ist darauf zu achten, dass dies ohne große Krafteinwirkung geschieht. Von der Zuhilfenahme von ungeeignetem Werkzeug wie Schraubenziehern ist unbedingt abzusehen, da der Riemen dadurch beschädigt werden kann. Beschädigte Riemen erreichen meist nur einen Bruchteil ihrer möglichen Lebensdauer.

    Für eine ordnungsgemäße Montage sollte der Riemenspanner vollständig entspannt werden bzw. der Achsabstand mittels Motorschlitten so weit verringert werden, dass der Keilriemen ohne Kraftaufwand über die Keilriemenscheiben gelegt werden kann.

    Im Anschluss kann der Riemen auf die notwendige Riemenspannung gebracht werden. Die Vorspannung sollte mit einem Spannungsmesser für Riemen überprüft werden und nach einer Einlaufphase von ca. einer Stunde ggf. nachjustiert werden.


    Verschleiß beurteilen

    Keilriemen laufen selbst unter optimalen Bedingungen immer mit leichtem Schlupf. Das heißt, die Umfangsgeschwindigkeit der Riemenscheibe unterscheidet sich leicht von der Riemengeschwindigkeit. Dieses ständige „Durchrutschen“ erzeugt auf Dauer Verschleiß an den Riemenflanken und an den Keilriemenscheiben.

    Keilriemenverschleiß lässt sich auf mehrere Arten beurteilen:

    Keilriemen- und Rillenlehre

    Optisch mithilfe von Prüflehren: Damit lässt sich die Maßhaltigkeit der Keilriemen und Keilriemenscheiben optisch überprüfen. Bei starkem Verschleiß lässt sich so schnell erkennen, ob eine Komponente getauscht werden muss.

     Riemenspannungsmessgerät

    Mittels Riemenspannungsmessgerät: Ein Abfall der Riemenvorspannkraft deutet auf ein Erreichen der maximalen Lebensdauer hin. Mit Riemenspannungsmessgeräten kann ein Riemenausfall bereits im Entstehen erkannt und eine Wartung bereits im Vorfeld geplant werden.

    Akustisch: Probleme bei Keilriemenantrieben kündigen sich oftmals durch eine Veränderung des Betriebsgeräusches an. Ein bekannter Fall ist dabei der „quietschende Keilriemen“ und die damit verbundene unangenehme Geräuschentwicklung. Spannungsverlust oder Verunreinigungen im Antrieb führen zum Durchrutschen des Keilriemens, wodurch dieses charakteristische Geräusch entsteht.


    Riemen verbinden

    Kunststoffrundriemen

    Einige Kunststoffrund- und Keilriemen werden als offene Meterware geliefert und können nach Bedarf auf die notwendige Länge verschweißt werden. Solche Riemen findet man meist in Transportvorrichtungen wie Rollgängen.

    Die Qualität der Schweißverbindung ist dabei maßgeblich für die Langlebigkeit des Riemens verantwortlich. Ausschlaggebend für eine starke und dauerhafte Verbindung ist die Schweißtemperatur. Für Polyurethanriemen (PU) liegt diese bei +290 °C, bei Polyesterriemen (TPE) bei +240 °C.

    Passende Hilfsmittel zur Riemenverbindung garantieren dabei optimale Ergebnisse. Ein passendes Schweißgerät mit Spiegel bietet eine besonders einfache Handhabung. Führungszangen sorgen dafür, dass die Riemenenden optimal zueinander ausgerichtet werden können. Dadurch ergibt sich im Betrieb ein besonders ruhiger Lauf.