Menu

Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Hebel

Drucken
Exzenterhebel mit Innengewinde für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Vorrichtungen
  • Werkstätten
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • ermöglicht schnelles, verdrehfreies Spannen und Lösen
  • Hebelstellung variabel

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+80 °C
  • Angaben zu Hub s bei Hebelstellung
90º
  • mind. in Spannstellung
t2

Material
  • Hebel aus schwarz kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss
  • Innenteile und Gewindeteil aus galvanisch, verzinktem Stahl
  • Auflagescheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Thermoplast PA

Downloads

Für Sie interessant

Exzenterschnellspanner mit Schraube, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Schraube, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Schraube für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Schraube, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Schraube, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Schraube für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Schraube, einstellbar, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Schraube, einstellbar, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Schraube für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Schraube, einstellbar, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Schraube, einstellbar, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Schraube für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Innengewinde für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Innengewinde für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Exzenterhebel mit Innengewinde für schnelles und verdrehfreies Spannen und Lösen von Bauteilen.

Exzenterhebel, beidseitig, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterhebel, beidseitig, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Beidseitiger Spannhebel mit Achsbolzen und Bohrung wird als Bedienelement für den Maschinenbau verwendet.

Exzenterhebel, Stahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterhebel, Stahl

Halder Normalien | Hebel

Spannhebel mit Achsbolzen und Bohrung wird als Bedienelement für den Maschinenbau verwendet.

Exzenterhebel, Edelstahl | Hebel
angesehen
Gekauft
Exzenterhebel, Edelstahl

Halder Normalien | Hebel

Spannhebel mit Achsbolzen und Bohrung, wird als Bedienelement für den Maschinenbau verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken