Menu

Rändelhohlmutter, Thermoplast/Stahl, Gewindebuchse

von Halder Normalien   |   mehr Griffe

Drucken
Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.
Einsatzbereich
  • Werkstätten
  • Gerätebau
  • Maschinenbau
  • Vorrichtungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt
  • händisches Andrehen
  • es wird kein Werkzeug zur Montage benötigt

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Griffkörper aus schwarzem Kunststoff, Thermoplast PA
  • Gewindebuchse aus galvanisch, verzinktem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Rändelmutter VBZ, Duroplast/Messing, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter VBZ, Duroplast/Messing, Innengewinde

Gamm | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter VBZ/FP, Duroplast/Messing, Innengewinde, durchgebohrt | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter VBZ/FP, Duroplast/Messing, Innengewinde, durchgebohrt

Gamm | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter ZB, Thermoplast/Messing, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter ZB, Thermoplast/Messing, Innengewinde

Gamm | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter ZB/FP, Thermoplast/Messing, Innengewinde, durchgebohrt | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter ZB/FP, Thermoplast/Messing, Innengewinde, durchgebohrt

Gamm | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter DIN 467, Stahl, flach, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter DIN 467, Stahl, flach, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter DIN 467, Edelstahl, flach, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter DIN 467, Edelstahl, flach, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter DIN 466, Stahl, hoch, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter DIN 466, Stahl, hoch, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelmutter DIN 466, Edelstahl, hoch, Innengewinde | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelmutter DIN 466, Edelstahl, hoch, Innengewinde

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelhohlmutter DIN 6303, Stahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelhohlmutter DIN 6303, Stahl

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelhohlmutter DIN 6303, Edelstahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelhohlmutter DIN 6303, Edelstahl

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelhohlmutter DIN 6303, Stahl, mit Stiftloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelhohlmutter DIN 6303, Stahl, mit Stiftloch

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Rändelhohlmutter DIN 6303, Edelstahl, mit Stiftloch | Griffe
angesehen
Gekauft
Rändelhohlmutter DIN 6303, Edelstahl, mit Stiftloch

Halder Normalien | Griffe

Unkompliziertes und händisches Andrehen des Rändelhandrads durch aufgeraute Grifffläche, so dass kein Werkzeug zum Anschrauben benötigt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken