Menu

Klick-Verbindungssatz 8

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare Verbindung ermöglicht das Anbringen und Befestigen kreuzender Profilnuten 8 an jeder Stelle und mit beliebigem Winkel. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Strebe genutzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • sofort einsetzbar
  • sehr schnelle Profilverbindung
  • ohne Profilbearbeitung
  • verbindet 2 Profile 8 nutseitig
  • für jede beliebige Winkellage kreuzend, parallel
  • kein genaues Ablängen der Profilstreben nötig
  • nachträglich an Konstruktion anzubringen
  • immer wieder verwendbar ohne zerlegen

Anwendungen/Hinweise
  • als Verbindung zwischen den Nutseiten zweier Profile 8 (im Abstand 20 mm)

Material
  • Spannprofil Aluminium
  • Spannelement, Riegelblech und Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Spannprofil
  • Spannelemente
  • Riegelblech
  • Zylinderschraube
  • Spannschraube
  • Abdeckkappe

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Zubehör
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb

Item Zubehör

Hochwertiger Schraubendreher mit Quergriff aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantlinge eignet sich für maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schraube.

Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item Dazu passt

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...

Positions-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Positions-Verbindungssatz 8

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige Positionsverbindung von zwei Profilen deren Nutseiten sich genüberliegen oder bei stirnseitiger Verbindung eines Profils an der Nutseite des anderen Profils. Beide Hälften werden zwischen den zu verbindenden Profilen positioniert, verschraubt und eignet sich sehr g...

Winkelfeststellung 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelfeststellung 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindungselement mit einstellbarem Winkel eignet sich um Profilkonstruktionen mit Nut 8 schnell und ohne Bearbeitung miteinander zu verbinden. Feststellung 8 eignet sich zum Bau ergonomisch angepasster Ablagen, Fachböden und Materialbereitstellungswagen.

Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Klick-Verbindungssatz 8 90°, stirnseitig

Item | Verbindungstechnik

Ideale Verbindung für temporäre Aufbauten aufgrund sehr schneller Montage. Aufsetzbare rechtwinklige Verbindung von Profilnut 8 mit einem Profil 8 stirnseitig. Profilabschnitte können an bereits bestehende Konstruktionen angebracht und als immer wieder verwendbare, variable Streb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken