Menu

Adapter 8 D40

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Zwischenstück um runde Profile 8 D40 untereinander oder mit rechteckigen Profilen 8 zu verbinden. Spalt der bei der Verbindung zwischen gerundeter Außenfläche und gerader Profilstirnfläche entsteht, wird vollständig geschlossen.
Vorteile/Ausführungen
  • verbindet 2 Profile 8 D40
  • verbindet Profil 8 D40 mit rechteckigem Profil 8
  • versiegelt Profilstirnseite
  • reinraumgeeignet
  • Abdeckung der Schnittfläche
  • schützt Hohlräume vor Schmutz, Staub
  • einfaches reinigen der Verbindungsstelle

Anwendungen/Hinweise
  • erfüllt zugleich die Aufgabe einer Radiendichtung

Material
  • Zinkdruckguss

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item Dazu passt

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Adapter 8 D40, Stellwand | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D40, Stellwand

Item | Verbindungstechnik

Adapter ermöglicht individuelle Winkel- und Höhenverstellung von Stellwänden und wird in Verbindung mit Profilen 8 D40 und Fußplatte für Stellwand verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken