Menu

Führungsprofil Schiebetür

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil oben und unten kombiniert.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau

Vorteile/Ausführungen
  • 3 Führungsbahnen
  • auch nachträglich einbaubar
  • passend zu Profil 8

Anwendungen/Hinweise
  • mit separat bestellbarem Klipp 8 St wird Profil oben sowie Profil unten auf Rahmenprofil fixiert, anschl. wird Flächenelement zunächst oben in gewünschte Bahn des Schiebetürführungsprofils eingesetzt und anschl. unten in entsprechende Führungsbahn
  • separat bestellbarer Mitnehmer wird oben platziert (siehe Zeichnung) und verhindert unbeabsichtigtes Herausnehmen der Tür, Mitnehmer wird direkt auf Flächenelement angebracht, wenn 2 oder 3 Schiebetürflügel gekoppelt bewegt werden sollen, Position kann individuell gewählt werden, um Entstehen einer Klemmstelle an Handgriffen oder Griffmulden zu vermeiden muss Handschutz sichergestellt werden
  • Eigengewicht des Flächenelementes, seine Eigenstabilität und Reibung auf dem Aluminiumprofil muss berücksichtigt werden

Downloads

Für Sie interessant

Verschlüsse
Dazu passt
Stiftschloss Schiebetür | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stiftschloss Schiebetür

Item Dazu passt

Rundes Einbauschloss mit Stiftverriegelung eignet sich gut für Schiebetüranlagen die aus Schiebetür-Führungssatz oder Schiebetür-Führungsprofil konstruiert werden.

Befestigungsklipp 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungsklipp 8

Item Dazu passt

Halteklipp mit zwei Klemmfedern wird in regelmäßigem Abstand auf Verbindungstelle des Profils gepresst und anschließend in Nut 8 gedrückt. Klipp wird gerne in Verbindung mit Abdeckprofile 8 rund, eckig oder Zargenprofil 8 31x20 sowie Führungsprofil 8 40x10 eingesetzt.

Verschlüsse
Dazu passt
Mitnehmersatz Schiebetür | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Mitnehmersatz Schiebetür

Item Dazu passt

Beschlagsatz besteht aus Platte mit Gummiring und Befestigungsmaterial. Mitnehmer wird direkt auf dem Flächenelement angebracht um zwei oder drei Schiebetürflügel gekoppelt zu bewegen. Position kann individuell gewählt werden, um gewünschten Öffnungsweg der mitverfahrenden Türflü...

Scharniere und Beschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item Das könnte Sie auch interessieren

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Laufbahnprofil 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 40x40

Item | Scharniere und Beschläge

Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.

Laufbahnprofil 8 80x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 80x40

Item | Scharniere und Beschläge

Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.

Laufwagensatz 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufwagensatz 8 40x40

Item | Scharniere und Beschläge

Wagensatz besteht aus 2 Laufwagen mit jeweils 4 kugelgelagerten Laufrollen die zug- sowie druckbelastet werden können und eignet sich sehr gut um in Verbindung mit separat bestellbarem Laufbahnprofil 8 eine Schiebetür zu bauen. Beiliegende Endanschläge mit Rastfunktion stoppen un...

Gleitführungssatz | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungssatz

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitendes Kunststoffelement mit Durchgangsbohrungen wird an bewegtem Profil befestigt und eignet sich zum Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Führungselement ist als Loslager sowie Festlager erhältlich. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehend...

Gleitführungsleiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungsleiste

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitende Kunststoffleiste eignet sich für den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut und wird am umgebenden Rahmen oder bewegten Baugruppe verschraubt. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehendem Rahmen.

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8/8

Item | Scharniere und Beschläge

Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken