Menu

Schiebetür-Führungssatz 8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau

Vorteile/Ausführungen
  • leichtlaufende Gleiter
  • Führung in Profilnut 8
  • Gleiter innen sowie außen verschraubbar
  • zwei Schiebetüren in einer Nut möglich
  • Satz passend für eine Schiebetür
  • zulässiges Türgewicht max. 10 kg

Anwendungen/Hinweise
  • Flächenelemente mit einer Stärke <5 mm müssen mit mitgelieferten Senkschrauben befestigt werden
  • Gleitstücke bilden in Endlage einen Anschlag bzw. einen Mitnehmer der zweiten Tür

Material
  • Gleitstück, Blende Polyoxymetylen schwarz (POM)
  • Schraube, Einsatz Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 rechtslaufende Gleitstücke
  • 2 linkslaufende Gleitstücke
  • 4 Blenden
  • 8 Senkschrauben DIN 7991
  • 8 Gewindeeinsätze

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken