Menu

Beschläge von Item

Produkte filtern in Beschläge von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1-15 von 15 Produkten
in Beschläge von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befe...

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8/8

Item | Scharniere und Beschläge

Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter-Falttüre

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitführung und Leiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführung und Leiste

Item | Scharniere und Beschläge

Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut.

Gleitschlitten-Führung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung

Item | Scharniere und Beschläge

Die GleitschlittenFührung 8 80x40 nutzt die Profilnut 8 zur Führung eines robusten, gleitgelagerten Schlittenelementes. Gleitelemente aus hochgleitfähigem Kunststoff ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung, ohne den Zusatz von Schmierstoffen. Der Schlittenkörper aus stabil...

Laufbahnprofil 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 40x40

Item | Scharniere und Beschläge

Mit dem neuen Laufwagensatz 8 40 x 40 wird ein Feld des Schutzzauns einfach zur Schiebetür. In das Laufbahnprofil werden die Laufwagen eingeschoben, das Schutzfeld daran verschraubt, und los geht’s. Die 4 kugelgelagerten Laufrollen können in Zug- oder Druckrichtung belastet werde...

Laufbahnprofil 8 80x40 - Rollen D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 80x40 - Rollen D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Die Systemlösung zum Bau von belastbaren Transporteinrichtungen besteht aus einem speziellen Laufbahnprofil und geführten Laufrollen. Das Laufbahnprofil 8 80x40 wird als Führungsschiene für individuell gestaltete Laufwagen eingesetzt, die mit Rolleneinheiten versehen sind. Die Ro...

Adapter 12/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Adapter 12/8

Item | Scharniere und Beschläge

Adapterprofil mit und ohne Bohrungen zur Befestigung von Anbauteilen aus der Baureihe 8 an der Profilnut der Baureihe 12. Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente sind mit Verdrehsicherungen und Zentrierhilfen ausgestattet, die sich an der Profilnut 8 orientier...

Rollladen-Element | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rollladen-Element

Item | Scharniere und Beschläge

Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden. Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die...

1-15 von 15 Produkten