Item | Scharniere und Beschläge
Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Besonders tragfähige Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen...
Item | Scharniere und Beschläge
Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...
Item | Scharniere und Beschläge
Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen sowie feuchten Umgebungen betrieben werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement und Klemmhebel wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Klemmbefestigung vermeidet Profilschäden beim Verschieben des Schlittens und ermöglicht sanften Lauf. Schlittenkörper leitet Bela...
Item | Scharniere und Beschläge
Vormontierte Rolleinheit verfügt über kugelgelagerte Rolle und eignet sich um belastbare Transporteinrichtung oder Laufkatze in Hängebahnen zu konstruieren. Seitliche Führung übernimmt die Führungsrolle, welche an der Grundplatte befestigt ist.
Item | Scharniere und Beschläge
Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...
Item | Scharniere und Beschläge
Zwischenstück mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung von Anbauteilen der Baureihe 8 an Profilnut 12. Adapter verbindet Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente die sich an der Profilnut 8 orientieren, an Profilen der Baureihe 12.
Item | Scharniere und Beschläge
Befestigungshängung wird mit Nutenstein und Senkschraube in Profilnut 8 eines Regales bzw. Systemwagens montiert. Einhängung nimmt Profil 8 40x16 auf und eignet sich zur Abtrennung bzw. Sicherung von Ladegütern in Regalen.
Item | Scharniere und Beschläge
Profil mit zwei Führungsbahnen zum modularen Bau von Rollläden an Rahmenkonstruktion aus Trägerprofil 8. Führungsprofil und separat bestellbare Kurvenführung 45° werden zusammen verbunden und am Trägerprofil mit Klipp 8 St (nicht im Lieferumfang) befestigt. Dadurch entsteht eine
Item | Scharniere und Beschläge
Polyamidschiene mit 2 Führungsbahnen im Winkel von 45° zum modularen Bau von Rollläden an Rahmenkonstruktion aus Trägerprofil 8. Führungsprofil und separat bestellbare Kurvenführung 45° werden zusammen verbunden und am Trägerprofil mit Klipp 8 St (nicht im Lieferumfang) befestigt...
Item | Scharniere und Beschläge
Lamellenleiste zum individuellen Bau eines Rollladens um platzsparende Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc. zu konstruieren. Aluminiumlamelle ist jeweils oben und unten gebogen, so dass sie ineinander eingehängt werden kann. Rollladenlamelle wird gerne in Verbindung mit Führ...
Item | Scharniere und Beschläge
Lamellenleiste zum individuellen Bau eines Rollladens um platzsparende Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc. zu konstruieren. Kunststofflamelle ist jeweils oben und unten gebogen, so dass sie ineinander eingehängt werden kann. Alueinsatz sorgt für zusätzliche Steifigkeit der
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Polyamidelement um Geräuschentwicklung des Lamellenprofils beim Öffnen und Schließen des Rollladensystems zu minimieren.
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschuh zur stirnseitigen Sicherung der Kunststofflamellen gegen Verschieben oder unbeabsichtigtes Lösen verbundener Lamellen. Abdeckung wird an beiden Lamellenenden angebracht.
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschuh zur stirnseitigen Sicherung der Lamellen gegen Verschieben oder unbeabsichtigtes Lösen verbundener Lamellen. Abdeckung wird an beiden Lamellenenden angebracht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!