Rundes Aluminiumrohr wird in Kombination mit Tischsäulensatz 8 K bzw. Tischsäulensatz D40/D30 K zur synchronen Drehmomentübertragung eingesetzt. Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant wobei das Rohr innerhalb des Profils 8 80x40 leicht oder Profils D40/D30 verde...
Anschlussplatte mit beiseitiger Nut zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente bzw. Bauteile in Profilkonstruktionen. Adapterplatte ist leicht mechanisch zu bearbeiten und an die Anschlussgeometrie anpassbar. Anbindung ist mit herkömmlichen Schrauben und Nutensteinen...
Spannendes Verbindungselement um Abschnitte des Adapterplattenprofils ohne mechanische Bearbeitung an Profilen oder Flächen zu befestigen. Spannstück wird in seitlicher Nut der Anschlussplatte und in Nut der Profilkonstruktion angebracht und ermöglicht leichtes justieren.
Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels verbindet Transportwagen miteinander sowie stellt Verbindung zu einer Zugmaschine her und kann an jedem Profil 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppe...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!