Menu

Schutzprofil E PE-geschäumt

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Elastische Kunststoffleiste aus PE-Schaum für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Geschäumter Prallschutz wird einfach in Profilnut eingedrückt und ist daher als temporäre Transportsicherung geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • Prallschutz, Kratzschutz
  • einfach in Nut eindrücken
  • rückstandfrei entfernbar
  • Schutz vor Schmutz, Staub
  • reinigungsfreundlich
  • einfaches Ablängen mit Universalschere

Anwendungen/Hinweise
  • auch als temporäre Transportsicherung geeignet

Material
  • Polyethylen geschäumt (PE)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeckprofil 8 Kunststoff/Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Kunststoff/Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoffkern mit Aluminium-Oberflächenfolie zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten 8. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil 8 Aluminium rund, eckig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Aluminium rund, eckig

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste in runder oder flacher Ausführung zum nachträglichen Verblenden aller zugänglichen Profil-Seitenflächen. Aluminium-Profil verkleidet eckige Profile mit runder bzw. eckiger abgeschrägter Kontur, insbesondere für Tischbeine und andere hochwertige Konstruktionen.

Abdeckprofil Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Nitrilkautschuk

Item | Profile und Zubehör

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item | Profile und Zubehör

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item | Profile und Zubehör

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil Parallel-Verbinder 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Parallel-Verbinder 8

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Abdeckprofil um den 12 mm breiten Profilabstand zu verschließen. Somit kann sich kein Schmutz ablagern und ein Einhängen wird vermieden.

Abdeckprofil 32 für Verbindungsprofil 8 40 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 32 für Verbindungsprofil 8 40

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen der Verbindungsstelle von Profilverbindungen 8 40 bzw. um Schraubenköpfe, Käfigmuttern abzudecken.

Schutzprofil 8 Kunststoff, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil 8 Kunststoff, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Elastische Kunststoffleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schutzprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.

Schutzprofil 8 Kunststoff ESD, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil 8 Kunststoff ESD, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Elektrostatisch ableitende, elastische Kunststoffleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schutzprofile können größere Querschnitte abgepolstert we...

Warn- und Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Elastisch, schraffierte Signalleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schuztprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken