Menu
Produkte filtern in Linearführungen
41-60 von 79 Produkten
in Linearführungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Item
Teilenummer P76235
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung

Item
Teilenummer P76246
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Item
Teilenummer L85492
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Item
Teilenummer M55205
Antriebssatz KGT D40/D15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT D40/D15

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT D40/D15 ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar.

Item
Teilenummer F59221
Antriebssatz ZS AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZS AP/WP

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ZS AP/WP ist für item Lineareinheiten mit Zahnstangenantrieb (ZS) optimiert.

Item
Teilenummer F59317
Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit GSF. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Spreiznabenkupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetrieb...

Item
Teilenummer F59215
Antriebssatz GSF 8 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar.

Item
Teilenummer 911853
Antriebssatz KLE AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KLE. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vor...

Item
Teilenummer F59257
Antriebssatz KRF AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KRF. Die Kupplung kann direkt an die Lineareinheit montiert werden, wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.

Item
Teilenummer F59283
Antriebssatz KRF 8 ZR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF 8 ZR

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar

Item
Teilenummer 664920
Antriebssatz ZU AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU AP/WP

Item | Linearführungen

Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...

Item
Teilenummer F59328
Antriebssatz 8 D40/D15 AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 8 D40/D15 AP/WP

Item | Linearführungen

Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...

Item
Teilenummer F59362
Getriebe AP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Getriebe AP

Item | Linearführungen

Gerades und wartungsfreies Planetengetriebe verbindet Motor axial und Antriebssatz miteinander.

Item
Teilenummer F59389
Getriebe WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Getriebe WP

Item | Linearführungen

Rechtwinkliges und wartungsfreies Planetengetriebe wird mit einem Motor im 90° Winkel und Antriebssatz verbunden.

Item
Teilenummer F59444
Motor SE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Motor SE

Item | Linearführungen

Der Motor SE verfügt über eine hohe Nenndrehzahl von bis zu 9000 U/min. Sind Präzision und Dynamik gefordert ist der Motor SE für alle Anwendungen geeignet.

Item
Teilenummer F59471
Motor SE AK | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Motor SE AK

Item | Linearführungen

Servomotor mit Absolutwertgeber, welche beim Systemstart keine Referenzfahrt benötigen. Eine einmalige Nullung/Referenzierung wird bei der Einrichtung durchgeführt.

Item
Teilenummer G46495
Abverkauf
Steuerung C 1-02, -05, -08 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 1-02, -05, -08

Item | Linearführungen

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.

Item
Teilenummer F59518
Steuerung C 3-05, -10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 3-05, -10

Item | Linearführungen

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.

Item
Teilenummer F59526
Steuerung BL 1-04/C | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung BL 1-04/C

Item | Linearführungen

Hochintegrierte, kompakte Servosteuerung ist abgestimmt auf item Lineareinheiten sowie item Antriebstechnik. Einphasiger Regler mit kurzen Abtastzeiten verfügt serienmäßig über alle wichtigen Funktionen und Schnittstellen.

Item
Teilenummer L85128
41-60 von 79 Produkten