Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....
Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...
Satz besteht aus 2 Adapterplatten mit Bohrungen, die sich zur Befestigung von Kanalelementen zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten GSF 8 40 R10 eignen. Als Kanalelement wird gerne separat bestellbares Kanalprofil U 40x40 E sowie Deckelprofi E D40 eingesetzt....
Kugelhülsenführungen können als kompakte Linearführungen in Profilkonstruktionen integriert werden. Die Führungslänge ist von der Länge der freitragenden Führungswelle abhängig. Die Kugelhülsen selbst begrenzen die Linearbewegung nicht zusätzlich; sie sind reibungsarm und zeichne...
Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...
Antriebssatz ermöglicht Montage eines beliebigen Motors direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Universelle Kupplung wird samt Gehäuse geliefert und stellt spielfreie Kraftübertragung sicher. Kupplung kann individuell bearbeitet werden und so an die Antriebswelle des gewün...
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!