Menu
Produkte filtern in Linearführungen
41-60 von 79 Produkten
in Linearführungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Antriebssatz KGT D40/D15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT D40/D15

Item | Linearführungen

Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Laufrollen und Kugelgewindetrieb LRE KGT abgestimmt. Satz verfügt über universell bearbeitbare Adapterplatte und kann mit Antrieb nach Wahl kombiniert werden. Kupplungsbohrung kann passend zur Antriebswelle vergrö...

Antriebssatz ZS AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZS AP/WP

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ZS AP/WP ist für item Lineareinheiten mit Zahnstangenantrieb (ZS) optimiert.

Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit GSF. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Spreiznabenkupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetrieb...

Antriebssatz GSF 8 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar.

Antriebssatz KLE AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KLE. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vor...

Antriebssatz KRF ZR AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF ZR AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KRF. Die Kupplung kann direkt an die Lineareinheit montiert werden, wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.

Antriebssatz KRF 8 ZR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF 8 ZR

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar

Antriebssatz ZU AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU AP/WP

Item | Linearführungen

Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...

Antriebssatz 8 D40/D15 AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 8 D40/D15 AP/WP

Item | Linearführungen

Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...

Getriebe AP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Getriebe AP

Item | Linearführungen

Gerades und wartungsfreies Planetengetriebe verbindet Motor axial und Antriebssatz miteinander.

Getriebe WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Getriebe WP

Item | Linearführungen

Rechtwinkliges und wartungsfreies Planetengetriebe wird mit einem Motor im 90° Winkel und Antriebssatz verbunden.

Motor SE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Motor SE

Item | Linearführungen

Der Motor SE verfügt über eine hohe Nenndrehzahl von bis zu 9000 U/min. Sind Präzision und Dynamik gefordert ist der Motor SE für alle Anwendungen geeignet.

Motor SE AK | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Motor SE AK

Item | Linearführungen

Servomotor mit Absolutwertgeber, welche beim Systemstart keine Referenzfahrt benötigen. Eine einmalige Nullung/Referenzierung wird bei der Einrichtung durchgeführt.

Abverkauf
Steuerung C 1-02, -05, -08 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 1-02, -05, -08

Item | Linearführungen

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.

Steuerung C 3-05, -10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung C 3-05, -10

Item | Linearführungen

Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.

Steuerung BL 1-04/C | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung BL 1-04/C

Item | Linearführungen

Hochintegrierte, kompakte Servosteuerung ist abgestimmt auf item Lineareinheiten sowie item Antriebstechnik. Einphasiger Regler mit kurzen Abtastzeiten verfügt serienmäßig über alle wichtigen Funktionen und Schnittstellen.

Sicherheitsmodul FSM 2.0 STO | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Sicherheitsmodul FSM 2.0 STO

Item | Linearführungen

Einsteckmodul zur Erweiterung von item Steuerungen der C-Serie. Modul erhöht die Sicherheit der Anlage indem Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei gestellt wird und somit keine gefährliche Bewegung erzeugt wird. Beim Betätigen des Not-Ausschalters oder beim Öffnen einer Tür wird

Schnittstellenmodul EtherCAT | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schnittstellenmodul EtherCAT

Item | Linearführungen

Nachrüstbares Einsteckmodul kann mit allen item Steuerungen der C-Serie verwendet werden. Modul wird in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt und ermöglicht die Anbindung einer item linear motion unit® an eine SPS oder eine andere übergeordnete Steuerung.

41-60 von 79 Produkten