Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Verbindung...
Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich passend für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Ve...
Befestigungsschienen um Kugelführungsschiene PS 4-25 ohne zusätzliche Profilbearbeitung an Profil 8 zu befestigen. Schienenspannprofil und Schienenlagerprofil verfügen über Befestigungsbohrungen und verbinden mit Hilfe separat bestellbarer Zylinderschrauben DIN 6912 M 6 x 40 Kuge...
Flacher, reibungsarmer Führungswagen bildet in Kombination mit Kugelführungsschiene PS 4-15 eine sehr kompakte, tragfähige und steife Kugelumlaufeinheit für beengte Einbausituation. Es können ein oder mehrere Wagen pro Schiene kombiniert sowie ausgetauscht werden.
Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Verbindung...
Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird? Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch! Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellen...
Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...
Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...
Leichtlaufende, belastbare Laufrolle wird gerne in Verbindung mit separat bestellbarem Schlittenprofil und Bolzen zum Bau individueller Lagereinheit eingesetzt. Zweireihige kugelgelagerte Rolle eignet sich um spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindu...
Der Schlitten LRF 8 ist ein praktisches Komplettsystem für Laufrollenführungen an Wellen D10 oder D14, die mit Wellenklemmprofilen in der Profilnut 8 befestigt sind. Es wird einbaufertig geliefert und besteht aus einem Schlittenprofil mit planer Oberfläche und zwei laufruhigen Do...
Stahlverbindung in zentrischer oder exzentrischer Geometrie um Laufrollen in Schlittenprofil zu befestigen und eine individuelle Lagereinheit für Rollenführungen zu konstruieren. Lieferumfang variiert je nach Typ und verfügt teilweise über passenden Gewindestift und Klemmring ode...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!