Menu

Abdeckprofil 8 Ständerprofil

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von Ständerprofil 8, dient als Staubschutz, Schmutzschutz.
Einsatzbereich
  • Kanalsystem
  • Installationselement

Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Schmutz, Staub
  • reinigungsfreundlich

Material
  • Aluminium, eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item Dazu passt

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Kanalprofil U E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U E

Item | Installationselemente

Robustes Installationsprofil U bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen, Steckdosenleisten mit großem Netzteil. Leitungsführungskanäle sind im Rastermaß der Profilbaureihe 6 und 8 in beliebiger Länge erhältlich.

Kanalprofil U SE mit Schraubkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U SE mit Schraubkanal

Item | Installationselemente

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich.

Trägerprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...

Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.

Wandprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Wandprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item | Installationselemente

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item | Installationselemente

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Deckelprofil Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil Universalhalter 8 K

Item | Installationselemente

Kunststoffprofil wird auf mehrere Universalhalter 8 K aufgeklipst und deckt die darin geführten Kabel sauber ab. Deckprofil kann mit Säge oder Seitenschneider abgelängt werden. Verjüngungen in den Flanken erleichtern das anbringen von Kabelauslässen mit einer Allzweckschere.

Abdeckkappe Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Universalhalter 8 K

Item | Installationselemente

Aufsteckbares Endstück für Deckelprofil 8 K schließt Kabelkanal stirnseitig ab. Drei vorgestanzte Fenster erleichtern die Weiterführung der Kabel mit minimaler Öffnung. Verjüngungen in den drei Feldern erleichtert das Öffnen dieser für Kabelauslässe.

Abdeckprofil K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil K76

Item | Installationselemente

Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.

Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil

Item | Installationselemente

Kunststoffleiste verhindert Beschädigung von Kabeln durch Kanalwand und schützt innenliegende Kabel vor Schmutz. Elastischer Schutzstreifen eignet sich auch für Kantenabdeckung von Wandprofil modularer Kanalsysteme oder Kanalprofile U E.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken