Menu

Einbaudose K76 M45

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss ist möglich.
Einsatzbereich
  • Installationsprofil 8
  • Installationssäulenprofil 8

Vorteile/Ausführungen
  • frontrastend
  • schneller Einbau
  • schneller Leitungsanschluss
  • an beliebiger Stelle von Kabelkanal einrastbar
  • Unterteil abklappbar, ganz entfernbar
  • Zuführungsöffnung für Leitungs-Ø 14 mm
  • gemäß Modul 45 System

Anwendungen/Hinweise
  • kann an beliebiger Stelle des Kabelkanals des Installationsprofils 8, Installationssäulenprofils 8 eingerastet werden
  • passende Abdeckrahmen (separat bestellbar) sollten ergänzt werden

Material
  • Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld

Item Dazu passt

Frontrastende Abdeckung für ein-, zwei- oder dreifach Steckdosen K76 M45 mit integriertem waagrechtem Beschriftungsfeld trotz unterschiedlicher Steckdoseneinbaulagen.

Steckdose 33° M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Steckdose 33° M45

Item Dazu passt

Frontrastende Schutzkontakt-Steckdose eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil. 2-poliges Modul ist als ein-, zwei- oder dreifach Steckdose in verschiedenen Farben erhältlich.

Netzwerkmodulträger RJ45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Netzwerkmodulträger RJ45

Item Dazu passt

Modulträger mit schrägem Auslass für zwei RJ45 Anschlüsse eignet sich zur Rastbefestigung an Installationsprofil K76 bzw. Installationssäulenprofil K76 in Verbindung mit Einbaudose K76 M45.

Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item Dazu passt

Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...

Befestigungsadapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsadapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item Dazu passt

Befestigungsadapter für Kontaktelemente von Bedienungselementen z. B. Notaus-, Dreh- und Drucktaster mit 22 mm Durchmesser. Befestigungsadapter hält Kontaktelemente in Position. Mit Hilfe des separat bestellbaren Adapters können diese in die Einbaudose K76 M45 integriert werden.

Zugentlastung für Einbaudose K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Zugentlastung für Einbaudose K76

Item Dazu passt

Entlastungsset bestehend aus Klipp, Klemme und Befestigungsmaterial, bietet zusätzlichen Halt für Kabel und Verbindungen mit Leitungs-Ø 14 mm und eignet sich für alle Einbaudosen.

Ausschalter 1-polig M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ausschalter 1-polig M45

Item Dazu passt

Einpoliger Wechselschalter eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil.

Installationsprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...

Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Elektronikgehäuseprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Elektronikgehäuseprofil

Item | Installationselemente

Robustes Aluminiumgehäuse um in Verbindung mit passendem Deckel, ein dichtes Elektronikgehäuse zu erstellen, und in eine bestehende Konstruktion mit Profilnut 5 oder 8 zu integrieren. Profil ist mit Kühlrippen zur thermischen Ableitung ausgestattet und eignen sich um Leiterplatte...

Einbausteckdose | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbausteckdose

Item | Installationselemente

Einbausteckdose 2-polig bestehend aus Steckdose, Rahmen und Isolierdose ist auch in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung mit Klappdeckel erhältlich. Anschlussdose eignet sich zur Montage in Wand- und Trägerprofilen, Flächenelementen sowie Blechen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken