Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...
Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...
Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...
Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...
Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung zur universellen Befestigung verschiedener Elemente z. B. Flächen, Trittstufen, Einbaugeräten zwischen Profilen. Leiste eignet sich als Anschlagleiste für Türen oder als durchgehende Anschraubleiste und ermöglicht weitgehend dichte
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung verfügt über komplett bearbeitete Gewindebohrungen und passende Gewindestifte. Nutleiste wird zur universellen Befestigung verschiedener Elemente z. B. Flächen, Trittstufen, Einbaugeräten zwischen Profilen eingesetzt. Leiste eignet
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung und Durchbrüchen eignet sich sehr gut zur Befestigung von Frontplatten 19", Gehäusen 19" und anderen Flächenelementen. Separat bestellbare Käfigmuttern befestigen die Leiste über die quadratischen Durchbrüche am Flächenelement.
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...
Regalbodenträger für Glasflächen oder andere eigenstabile Flächen mit Flächenstärke 4 bis 10 mm. Winkel mit vormontiertem Spannstück ermöglicht rückwärtige Einspannung des Flächenelements und somit eine freitragende Anbringung an Profilkonstruktionen der Baureihe 6, 8 und X 8.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!