Menu

Abdeckfolie 8 40

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Schutzfolie um Papierschild des Beschriftungsprofils 8 40 vor Schmutz und Staub zu schützen.
Einsatzbereich
  • Kennzeichnung, Markierung
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • einfach in Profil 8 40 einsteckbar
  • für Papierschild bis 36 mm Höhe
  • schützt Beschriftung

Anwendungen/Hinweise
  • einfach mit Allzweckschere kürzen

Material
  • PVC

Downloads

Für Sie interessant

Beschriftungsprofil 8 40 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil 8 40

Item Dazu passt

Aluminiumprofil um Regale, Arbeitsplätze und Betriebseinrichtungen individuell zu kennzeichnen. Profil kann an verschiedenen Unterkonstruktionen befestigt werden.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Allzweckschere | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Allzweckschere

Forum Professional Solutions Dazu passt

Allzweckschere mit glatter Schneide.

Verbundmaterial St | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbundmaterial St

Item | Arbeitstischzubehör

Sie können das Verbundmaterial als Unterlage für die magnetische Infotaschen verwenden oder auch Informationen mit Magneten anheften. Außerdem kann man sie mit Whiteboard-Markern beschreiben.

Vorlagenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Vorlagenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Halterung für Dokumente und Zeichnungen in Größe DIN A3 oder DIN A4, mit und ohne Rahmen bzw. Acrylglas erhältlich. Halter zur direkten Anbringung an einer Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen z. B. an Arbeitstischen in der Produktion. Federbelasteter Deckel sorgt für einen s...

Vorlagenhalter 8 individuelles Format | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Vorlagenhalter 8 individuelles Format

Item | Arbeitstischzubehör

Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...

Infotasche DIN A4, magnetisch | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Infotasche DIN A4, magnetisch

Item | Arbeitstischzubehör

Mit der Infotasche schützen und platzieren Sie Ihre wichtigen Informationen an einem beliebigen, magnethaftenden Platz, z. B. auf dem item Verbundmaterial St.

Schilderrahmen | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen

Item | Arbeitstischzubehör

Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmen ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie, zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Halter zur Anbringung von Schilderrahmen item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Schilderrahmenhalter 8 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmenhalter 8 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Halter zur Anbringung von Schilderrahmen ESD item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken