Menu

Infotasche DIN A4, magnetisch

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Mit der Infotasche schützen und platzieren Sie Ihre wichtigen Informationen an einem beliebigen, magnethaftenden Platz, z. B. auf dem item Verbundmaterial St.
Vorteile/Ausführungen
  • Infotasche aus strapazierfähiger Klarsichtfolie mit magnetischem Rahmen, Größe ca. 320 x 232 mm.

Technische Daten
  • Arbeitsplatzsystem
  • Haltekraft (senkrecht zur Kontaktfläche) F = 3 N

Material
  • Hart-PVC-Folie, 0,4 mm, entspiegelt
  • Magnetstreifen

Downloads

Für Sie interessant

Verbundmaterial St | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbundmaterial St

Item Zubehör von

Sie können das Verbundmaterial als Unterlage für die magnetische Infotaschen verwenden oder auch Informationen mit Magneten anheften. Außerdem kann man sie mit Whiteboard-Markern beschreiben.

Verbundmaterial St | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Verbundmaterial St

Item | Arbeitstischzubehör

Sie können das Verbundmaterial als Unterlage für die magnetische Infotaschen verwenden oder auch Informationen mit Magneten anheften. Außerdem kann man sie mit Whiteboard-Markern beschreiben.

Vorlagenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Vorlagenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Halterung für Dokumente und Zeichnungen in Größe DIN A3 oder DIN A4, mit und ohne Rahmen bzw. Acrylglas erhältlich. Halter zur direkten Anbringung an einer Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen z. B. an Arbeitstischen in der Produktion. Federbelasteter Deckel sorgt für einen s...

Vorlagenhalter 8 individuelles Format | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Vorlagenhalter 8 individuelles Format

Item | Arbeitstischzubehör

Mit diesen Einzelkomponenten kann eine Vorlagenhalterung nach individuellem Format realisiert werden. Der Vorlagenhalter lässt sich mit und ohne Rahmen zusammestellen und eignet sich direkt zur Anbringung an Rahmenkonstruktionen aus Aluminiumprofilen z. b. an Arbeitstischen in de...

Schilderrahmen | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen

Item | Arbeitstischzubehör

Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmen ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie, zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Schilderrahmenhalter 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmenhalter 8

Item | Arbeitstischzubehör

Halter zur Anbringung von Schilderrahmen item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Schilderrahmenhalter 8 ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmenhalter 8 ESD

Item | Arbeitstischzubehör

ESD sicherer Halter zur Anbringung von Schilderrahmen ESD item auf oder zwischen Profilnut 8. Drehbarer Kopf ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Schildergitterhaken | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schildergitterhaken

Item | Arbeitstischzubehör

Hakensatz zur Befestigung von Schilderrahmen item auf Wellengittern sowie Gitterboxen. Transparenter Haken hält Rahmen an jedem dünnen, eigenstabilen Material fest.

Schilderaufhängung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderaufhängung

Item | Arbeitstischzubehör

Transparente Aufhängung lässt sich auf den Schilderrahmen item aufstecken. In Kombination mit Kette, C-Haken oder Schraubhaken ist eine hängende Aufhängung an Profil oder Kabeltrasse möglich.

Schilder-Eckverbinder | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilder-Eckverbinder

Item | Arbeitstischzubehör

Eckverbinder schließt zwei Schilderrahmen item rechtwinklig zusammen. Es können vier Rahmen zu einem Quader verbunden werden, wobei sie bei hängender Montage nicht gegeneinander schlagen.

Schilderrahmen-Verschluss | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen-Verschluss

Item | Arbeitstischzubehör

Transparenter Klipp um Schilderrahmen item einfach zu verschlissen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken